Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ELTAX CONCEPT 500 BUCHE STANDLAUTSPR.


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-352002-BP
Hersteller:  Eltax
Herst.-Nr.:  STANDLAUTSPRECHER CONCEPT 500
EAN:  5703959100825
Artikeltext: Standbox ELTAX Concept 500 Klassische Materialien und modernes Styling 2 x 180 W/max Diese 3-Wege-Boxen verbinden klassische Materialien mit modernem Design. Klanglich perfekt abgestimmt. Ausstattung: Zwei 130 mm Tief/Mitteltöner und einem 25 mm Neodynium-Hochtöner Anschluss über Bi-Wiring-Terminals Technische Daten: Belastbarkeit Musik (max.): 180 W Belastbarkeit Sinus: 120 W Farbe: Buche Frequenzbereich: 35 - 20 000 Hz Gewicht: 10.25 kg Impedanz: 8 ? Inhalt: 2 St. Schall-Druck (dB): 88 dB. Lieferumfang: Spikes und 2 x 3 m Lautsprecherkabel. 2 St. Systemvoraussetzungen: Spikes und 2 x 3 m Lautsprecherkabel . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Audio / HiFi > HiFi-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: ELTAX CONCEPT 500 BUCHE STANDLAUTSPR.
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 86,16*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,16*
€ 102,53
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG