Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur- und Mauskombination
>
Artikel
3Dconnexion SpaceMouse Pro USB 3D-Maus USB Schwarz 15 Tasten
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
3Dconnexion
Product Content
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-351629-BP
Hersteller:
3Dconnexion
Herst.-Nr.:
3DX-700040
EAN/GTIN:
4260016340705
Suchbegriffe:
3D-Motion-Controller
Spacemaus
Spacenavigator
3Dconnexion Mäuse
3Dconnexion SpaceMouse Pro USB 3D-Maus USB Schwarz 15 Tasten
3Dconnexion SpaceMouse Pro
Perfekt für Architektur-, Design-, Entwicklungs- und Medienanwendungen
Ergonomische Handgelenkstütze für maximalen Komfort
Intuitive 3D-Navigation mit 6 Freiheitsgraden
15 individuell belegbare Tasten
Für Links- und Rechtshänder geeignet
SpaceMouse Pro. Der Standard für Ingenieure
Perfekt für Sie: wenn Sie mehrere Stunden pro Tag in 3D-Anwendungen arbeiten und nach einem ergonomischen und effizienten Workflow suchen.
Die SpaceMouse Pro von 3Dconnexion ermöglicht professionellen Konstrukteuren und Designern eine intuitive, präzise und an Ihre persönliche Arbeitsweise angepasste 3D-Navigation. Durch ihr optimiertes ergonomisches Design und die innovative Bildschirmanzeige ist sie nicht nur komfortabel zu bedienen, sondern sorgt auch für produktivere Arbeitsabläufe.
Alles im Griff
Mit der 3DConnexion Controller-Kappe der SpaceMouse Pro hält der Anwender das 3D-Objekt direkt in seiner Hand. So, als würde er einen Apfel halten, den er mit der anderen Hand schält. In unterstützten Programmen sind alle Softwarefunktionen anwendungsspezifisch und leicht über 11 Navigations- und vier frei programmierbare Funktionstasten zu erreichen. Häufige Wechsel zwischen Tastatur und 3D-Maus gehören ab sofort der Vergangenheit an. Per Bildschirmanzeige können Sie sich schnell über die aktuelle Belegung der intelligenten Funktionstasten informieren. Ein zusätzlich einblendbares numerisches Zahlenfeld ermöglicht die Eingabe von Ziffern per Mausklick. Die Hand muss nicht mehr zwischen Maus und Tastatur wechseln und die Augen und Ihre Aufmerksamkeit bleiben auf dem Bildschirm. Das vereinfacht viele Arbeitsschritte und spart Zeit.
Ergonomisch, robust und bewährt
Die SpaceMouse Pro ist äußerst robust, arbeitet präzise und ist einfach zu bedienen. Leicht zu erreichende Funktionstasten, die gut in der Hand liegende 3DConnexion Controller-Kappe und die vollflächige und weiche Handauflage bieten einen unvergleichlichen Bedienkomfort. Das ergonomische Design bewährt sich vor allem in sehr langen Arbeitssitzungen – mit der SpaceMouse Pro können Sie über viele Stunden hinweg komfortabel arbeiten.
Hohe Funktionalität
Die von 3Dconnexion entwickelte und patentierte 6-DoF-Sensortechnologie (6 Degrees of Freedom) ermöglicht ein nahezu grenzenloses 3D-Navigieren. Mit der 3DConnexion Controller-Kappe lassen sich Objekte drehen, verschieben, vergrößern oder verkleinern und kippen. Ursprünglich wurde die Controller-Kappe für die Robotersteuerung im Space Shuttle entwickelt und hat sich seither bereits millionenfach an 3D-Arbeitsplätzen auf der ganzen Welt bewährt.
QuickView-Navigationstasten und intelligente Funktionstasten bieten Zugriff auf häufig verwendete Befehle einer Anwendung, ohne dass man die Hand von der 3D-Maus nehmen muss. So sind beispielsweise die vier Standardansichten “Draufsicht, Seite, Vorne und ISO” oder wichtige Tastaturbefehle wie ESC, STRG, ALT und SHIFT sofort erreichbar.
Ausstattung:
Gleichzeitiges Bewegen, Zoomen und Drehen von 3D-Modellen · Deaktivierbare Rotationsfunktion · 4 intelligente Funktionstasten · On-screen Display - zeigt die Tastenbelegung auf dem PC-Bildschirm an · Sondertasten für Control-, Shift-, Alt- und Esc-Funktionen · Virtueller Ziffernblock - Ziffern können mit der Standard-Maus auf dem Bildschirm angeklickt werden · Parallel zur Maus nutzbar - ermöglicht dadurch ein beidhändiges Arbeiten · Patentierte 3Dconnexion-Sensortechnologie.
Technische Daten:
Anzahl Tasten: 15 Tasten · Geeignet für (Eingabegeräte): Linkshänder,Rechtshänder · Gewicht: 665 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 142 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Tiefe: 204 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Unterstützte Betriebssysteme: Linux,macOS,Windows · Übertragungsart (Details): USB
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
204 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
142 mm
Anzahl Tasten:
15 Tasten
Unterstützte Betriebssysteme:
Linux | macOS | Windows
Geeignet für (Eingabegeräte):
Linkshänder | Rechtshänder
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Übertragungsart (Details):
USB
Gewicht:
665 g
Produkt-Art:
3D-Maus
... >
01 - Computertechnik
>
Peripherie
>
Eingabegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Maus mit Tastatur
,
Maus und Tastatur
,
Tastatur mit Maus
,
Tastatur und Maus
,
Tastatur- und Mauskombination
,
maus mit tastatur
,
00821123700406
,
04260016340705
,
821123700406
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 855
2 Tage
86
Frei Haus
ab € 262,46*
€ 283,99*
Lager 1546
1 Tag
18
€ 4,90*
ab € 265,27*
€ 286,89*
Lager 173
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 272,60*
€ 295,31*
Lager 1231
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 276,13*
€ 297,94*
Lager 102
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 301,93*
€ 327,38*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,38*
€ 389,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,90*
€ 385,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,65*
€ 381,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,93*
€ 359,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS AAS01 – ROG Ergo Arm 86,4 cm (34") Tisch/Bank Schwarz
Asus
90LA00Q0-B01170
€ 213,19*
Ähnlich
ASUS AirVision M1 Smart Glasses
Asus
90LJ00L5-B01370
€ 578,61*
Ähnlich
ASUS ALB01 Licht
Asus
90LA00P0-B01970
€ 117,67*
Ähnlich
ASUS BE248CFN Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Asus
90LM0AJ0-B02K70
€ 221,20*
Ähnlich
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LM05M1-B09370
€ 180,95*
Ähnlich
ASUS BE279QFK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM04P1-B04370
€ 239,91*
Ähnlich
ASUS EyeCare VU279HFI-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Asus
90LM09IT-B01K70
€ 169,80*
Ähnlich
ASUS EyeCare VY249HGR Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM06A3-B03A70
€ 108,12*
Ähnlich
ASUS EyeCare VY279HF-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Asus
90LM06D2-B02170
€ 136,66*
Ähnlich
ASUS MB16ACV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM0381-B01370
€ 169,28*
Ähnlich
ASUS MB16AHV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM0381-B02370
€ 150,30*
Ähnlich
ASUS MTS02D Titan Tisch/Bank
Asus
90LA00M7-B01170
€ 62,33*
Ähnlich
ASUS ProArt PA247CV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Asus
90LM03Y1-B02370
€ 182,05*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248QV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
Asus
90LM05K1-B01370
€ 178,03*
Ähnlich
ASUS ProArt PA278CGV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM05L1-B04370
€ 293,04*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.