Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B-TECH BT7513 LCD-TFT-WANDHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-351265-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  351265-BP
EAN:  5019318751301
Artikeltext: LCD-/TFT-Wandhalter mit Doppelschwenkarm Bis 15 kg belastbar Neig- und schwenkbarer Wandhalter. Geeignet für VESA Befestigungsstandards 75 x 75 mm und 100 x 100 mm. Wandabstand 95 mm bis 450 mm. Neigung des Bildschirms um 17° auf- oder abwärts. Kunststoffcover zur Abdeckung der Wandverschraubung.

Technische Daten:

Farbe: Silber Tragkraft: 15 kg. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Audio / Video-Zubehör > HiFi-Möbel
Weitere Suchbegriffe: B-TECH BT7513 LCD-TFT-WANDHALTER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 33,58*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG