Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B-TECH BT7522 LCD-TFT-WANDHALTER NEIGB.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-351057-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  351057-BP
EAN:  5019318752209
Artikeltext: LCD-/TFT-Wandhalter BT7521 Nur 18 mm Wandabstand Halter mit 100 x 200 mm Befestigungsplatte. Passend für VESA MIS-E (100 x 200 mm) und VESA MIS-D (100 x 100 mm) Aufnahme. Ausstattung: Diebstahlschutz Nur 18 mm Wandabstand Mit Sicherheitsschraube 25° nach unten und 18° nach oben neigbar Technische Daten: Ausführung: Neigbar bis 15° Farbe: Silber Tragkraft: 24 kg. Lieferumfang: Wandbesfestigungsmaterial.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Wandbesfestigungsmaterial. . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Audio / Video-Zubehör > HiFi-Möbel
Weitere Suchbegriffe: B-TECH BT7522 LCD-TFT-WANDHALTER NEIGB.
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 29,37*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG