Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ELTAX CONCEPT 500 KIRSCHE STANDLAUTSPR.


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-351027-BP
Hersteller:  Eltax
Herst.-Nr.:  STANDLAUTSPRECHER CONCEPT 500
EAN:  5703959102195
Artikeltext: 3-Wege-Standlautsprecher Concept 500 kirsche Klassische Materialien und modernes Styling Diese 3-Wege-Boxen verbinden klassische Materialien mit modernem Design. Klanglich perfekt abgestimmt. Ausstattung: 2 130 mm Tief/Mitteltöner 25 mm Neodynium-Hochtöner Anschluss über Bi-Wiring-Terminals. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 185 x 900 x 260 mm Belastbarkeit Musik (max.): 180 W Belastbarkeit Sinus: 120 W Farbe: Kirsche Frequenzbereich: 35 - 20 000 Hz Gewicht: 10.25 kg Impedanz: 8 ? Inhalt: 2 St. Schall-Druck (dB): 88 dB. Lieferumfang: Spikes 2 x 3 m Lautsprecherkabel. 2 St. Systemvoraussetzungen: Spikes 2 x 3 m Lautsprecherkabel . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Audio / HiFi > HiFi-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Standlautsprecher, ELTAX CONCEPT 500 KIRSCHE STANDLAUTSPR.
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 86,16*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,16*
€ 102,53
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG