Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKU CAMCORDER NIMH P 4836 H / 4200 MAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-350158-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  350158-BP
EAN:  4040849540660
Artikeltext: Nickel-Metall-Hydrid-Akkus CONRAD TIP Qualitäts-Video-Camcorder-Akkus in Nickel Cadmium und Nickel Metall Hydrid Technologie. Nach langer Lagerung Ihrer Videobatterie sollten Sie diese aktivieren, damit Sie eine maximale Aufzeichnungszeit erreichen. Deshalb sollten Sie Folgendes beachten: - Moderne, intelligente Lade/Entladungsgeräte verwenden. - Videobatterie vor dem Einsatz 2 - 3 mal mit diesen Geräten entladen/laden. - So erzielt man die maximale Energiespeicherung.

Technische Daten:

Akku-Kapazität: 3600 mAh Akku-Technologie: NiCd Batterie-/Akku-Größe: Spezial-Akku Bezeichnung des Original-Akkus: P 4836 H Passend für Produkte der Marken: BlaupunktBrandtChinonCurtis MathesDaewooElmoEmersonEmpireFergusonFisherFujiFujixFunaiGatesGeneral ElectricGoldstarGraetzGrundigHitachiInstant ReplayItt-NokiaJ C PenneyJVCKaiserKyoceraLemnarMagnovoxMaxellMemorexMetzMinoltaMitsubishiMontgomery WardNikonNokiaNordmendeOlympusOrionPalladiumPanasonicPentaxPhilipsPorstPro ForceQuasarRadio ShackRadiolaRcaRealisticRelRevueRicohSabaSaersSamsungSanyoSchneiderSelecoShackSharpSiemensSonySunpakTamronTelefunkenTensaiThomsonThorn FergusonUherUniversumVartaVicorVivitarYashicaZ
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Wiederaufladbare Batterien > Kamera-/Camcorder-Akkus
Weitere Suchbegriffe: Akku für Livetec, Akku für Minolta, Akku für Nikon, Akku für Nokia, Akku für Olympus, Akku für Panasonic, Akku für Philips, Akku für Sanyo, Akku für Schneider, Akku für Siemens, Akku für Sony, Nickel Cadmium Akku, 280 g, 3600 mAh, 4,8 V, 74x46x37 mm, AKKU CAMCORDER NIMH P 4836 H / 4200 MAH, Camcorder Akku P 4836 P, Grundig, P 4855H, Panasonic, Philips, Siemens, Thomson
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 33,58*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG