Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1700-0188 USB Kabel 1,2 m USB A/USB C USB C/Lightning Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansmann 1700-0188 USB Kabel 1,2 m USB A/USB C USB C/Lightning Schwarz, Silber
Ansmann 1700-0188 USB Kabel 1,2 m USB A/USB C USB C/Lightning Schwarz, Silber
Ansmann 1700-0188 USB Kabel 1,2 m USB A/USB C USB C/Lightning Schwarz, Silber
Ansmann 1700-0188 USB Kabel 1,2 m USB A/USB C USB C/Lightning Schwarz, Silber
Ansmann 1700-0188 USB Kabel 1,2 m USB A/USB C USB C/Lightning Schwarz, Silber
Ansmann 1700-0188 USB Kabel 1,2 m USB A/USB C USB C/Lightning Schwarz, Silber
Ansmann 1700-0188 USB Kabel 1,2 m USB A/USB C USB C/Lightning Schwarz, Silber
Ansmann 1700-0188 USB Kabel 1,2 m USB A/USB C USB C/Lightning Schwarz, Silber
Ansmann 1700-0188 USB Kabel 1,2 m USB A/USB C USB C/Lightning Schwarz, Silber
Ansmann 1700-0188 USB Kabel 1,2 m USB A/USB C USB C/Lightning Schwarz, Silber
Ansmann 1700-0188 USB Kabel 1,2 m USB A/USB C USB C/Lightning Schwarz, Silber
Ansmann 1700-0188 USB Kabel 1,2 m USB A/USB C USB C/Lightning Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     102-3499744-MU
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0188
EAN/GTIN:
     4013674213627
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
USB A/USB C
Anschluss 2
USB C/Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 10,97*
€ 15,21*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 11,13*
€ 15,42*
1
€ 5,50*
ab € 11,91*
€ 17,45*
1
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 17,45*
Lager 102
34
1
€ 4,95*
ab € 13,82*
€ 19,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.