Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3499743-MU Herst.-Nr.: 1700-0187 EAN/GTIN: 4013674218905 |
| |
|
|  |  |
 | Das Magnetische Ladekabel USB Typ-C auf Lightning von ANSMANN mit einer Leistung von 27W eignet sich perfekt für Geschäftsreisende, Urlauber und alle, die Kabelsalat vermeiden möchten. Dank der Magnetfunktion ist es schnell, einfach und kompakt verstaut. Das hochwertige Kabel wickelt sich mühelos durch den integrierten Magneten zusammen und kann einfach verstaut werden. Es kann ebenso auf die gewünschte Länge angepasst werden und ist unverzichtbar für den Alltag und unterwegs.
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.2 m |  | Anschluss 1 | Lightning |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | Energie | Leistung | 27 W | Technische Details | Kabeltyp | Rundkabel |  | USB-Stromversorgung bis zu | 27 W |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 12,70* | € 17,99* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 12,88* | € 19,23* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,21* | € 19,23* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 13,73* | € 19,23* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,20* | € 23,06* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|