Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1700-0186 USB Kabel 1,2 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansmann 1700-0186 USB Kabel 1,2 m USB C Schwarz
Ansmann 1700-0186 USB Kabel 1,2 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3499742-MU
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0186
EAN/GTIN:
     4013674218899
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Das Magnetische Ladekabel USB Typ-C auf USB Typ-C von ANSMANN mit einer Leistung von 60W eignet sich perfekt für Geschäftsreisende, Urlauber und alle, die Kabelsalat vermeiden möchten. Dank der Magnetfunktion ist es schnell, einfach und kompakt verstaut. Das hochwertige Kabel wickelt sich mühelos durch den integrierten Magneten zusammen und kann einfach verstaut werden. Es kann ebenso auf die gewünschte Länge angepasst werden und ist unverzichtbar für den Alltag und unterwegs.

Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Weitere Suchbegriffe: USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 8,78*
€ 12,22*
1
€ 4,95*
ab € 8,81*
€ 12,40*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 8,91*
€ 12,40*
1
€ 5,50*
ab € 9,20*
€ 13,69*
Lager 102
13
1
€ 7,90*
ab € 12,25*
€ 17,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.