Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba Ordner rado basic DIN A4 Rückenbreite: 80 mm Schwarz 2 Bügel 10456SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-349703-BP
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     10456SW
EAN/GTIN:
     4002030138285
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Elba Ordner rado basic DIN A4 Rückenbreite: 80 mm Schwarz 2 Bügel 10456SW

ELBA Ordner rado basic, PP/Papier/10456SW DIN A4 schwarz

Einband außen mit PP, innen mit Papier kaschiert. Sichttasche am Rücken mit auswechselbarem Rückenschild. Für ca. 570 DIN A4-Blätter. Ordner mit präzise schließender Hebelmechanik und Niederhalter. Mit Kantenschutz, Greifloch und rado-Ösen.

Technische Daten:
Ausführung der Ablagemechanik: 2 Bügel · Blattniederhalter vorhanden: Ja · Deckblatt vorhanden: Nein · Farbe des Rückens: Schwarz · Griffloch vorhanden: Ja · Kantenschutz vorhanden: Ja · Material der Kaschierung außen: Polypropylen · Material der Kaschierung innen: Papier · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 318 mm · Rückenbreite: 80 mm · Schlitze vorhanden: Ja · Sichttasche am Rücken vorhanden: Ja · Typbezeichnung der Ordnermechanik: Präzisionsmechanik · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · max. Anzahl der Blätter: 570 Bl. (80 g/m²)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
318 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Elba
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Farbe des Rückens:
Schwarz
Deckblatt vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Papier
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen
max. Anzahl der Blätter:
570 Bl. (80 g/m²)
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Präzisionsmechanik
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite:
80 mm
Produkt-Art:
Ordner
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,18*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 3,23*
1 Tag
190
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 3,54*
1 Tag
500
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,23*
€ 3,58*
Lager 102
56
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.