Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-C
>
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
>
Artikel
Intenso Handykette mit USB-C Lade- und Datenkabel – 60W Schnellladen, größenverstellbar, 1,65 m, Nylon, USB-C zu USB-C, Neon Mix
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-3478995-MU
Hersteller:
Intenso
Herst.-Nr.:
7991005
EAN/GTIN:
4034303037223
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Die praktische Handykette mit integriertem USB-C-zu-USB-C-Kabel vereint stilvolles Tragen mit leistungsstarker Ladefunktion. Mit einer Länge von 1,65 m, Schnellladeunterstützung (PD 3.0 / QC 4.0) und einer robusten Nylon-Ummantelung ist sie ideal für unterwegs. Ob im Büro, beim Shopping oder auf Reisen – Ihr Smartphone ist stets griffbereit und schnell wieder aufgeladen. Inklusive drei Befestigungshängern in Schwarz, Weiß und Transparent für flexible Kompatibilität.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.65 m
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 102
2 Tage
14
4
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 14,03*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 9,30*
€ 14,04*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 10,35*
€ 14,65*
Lager 820
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,18*
€ 15,84*
Lager 2753
4
€ 6,95*
ab € 11,51*
€ 16,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 160 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück (
entspricht € 56,12* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.