Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso USB-C® Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 1.65 m Neonpink Handykette 7991004 Datenkabel, Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3478994-MU
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7991004
EAN/GTIN:
     4034303037193
Suchbegriffe:
Intenso
7991004
Cell Phone Charging Lanyard
Lanyard
Intenso USB-C® Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1.65 m Neonpink Handykette 7991004 Datenkabel,Ladekabel

Intenso USB-C Lade- und Datenkabel Handykette, größenverstellbar, 60W, 480 Mbps, Nylon, PD3.0, QC4.0, 1,65m, Neon Pink

Handykette und Lade-/Datenkabel in einem
2 USB-C Anschlüsse
Datenübertragung 480 Mbps
unterstützt Schnellladen via PD3.0/QC4.0
größenverstellbar

Intenso Charging Lanyard – Stylisches Accessoire trifft innovative Ladetechnologie
Das Cell Phone Charging Lanyard von Intenso vereint auf clevere Weise zwei Funktionen in einem Produkt: Es dient nicht nur als Handykette, sondern gleichzeitig als leistungsstarkes USB-C-Ladekabel mit Datenübertragungsfunktion. Mit einer Länge von 1,65 m und einem Gewicht von nur 35 Gramm bietet es hohen Tragekomfort und optimale Bewegungsfreiheit – ob beim Stadtbummel, auf Reisen oder im Büroalltag. Dank der verstellbaren Länge lässt sich das Lanyard individuell anpassen.
Das integrierte USB-C-zu-USB-C-Kabel ermöglicht eine maximale Ladeleistung von bis zu 60 W bei einer Stromstärke von 3,0 A – ideal für schnelles Laden via Power Delivery 3.0 oder Quick Charge 4.0. Gleichzeitig lassen sich Daten mit bis zu 480 Mbps zuverlässig übertragen. Die Kombination aus robustem Nylonkabel und edlen Zinklegierungssteckern garantiert Langlebigkeit und Stabilität auch bei täglicher Nutzung. Drei mitgelieferte Attachment-Tags in Schwarz, Weiß und Transparent sorgen für universelle Befestigungsmöglichkeiten an unterschiedlichsten Smartphone-Hüllen oder Cases.
Das Charging Lanyard ist in sechs trendigen Farbvarianten erhältlich – von klassischem Schwarz über dezentes Beige bis hin zu auffälligem Neon Pink und farbenfrohem Neon Mix. Damit passt es sich jedem Stil an – ob minimalistisch, sportlich oder auffällig bunt. Dank seiner durchdachten Funktionalität, dem attraktiven Design und der modernen Schnellladetechnik ist dieses multifunktionale Lanyard die perfekte Lösung für alle, die ihr Smartphone jederzeit griffbereit halten möchten – ohne Kompromisse bei Komfort oder Ästhetik.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Neonpink · Kabel-Art: Datenkabel,Ladekabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Handykette · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.65 m · Maximale Leistung: 60 W @ 20 V / 3.0 A · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C® · Weitere technische Daten: Fast Charging: unterstützt Schnellladen via PD3.0 / QC4.0
Gewicht: 35 g
Datenübertragungs-geschwindigkeit: 480 Mbps

Lieferumfang:
Handykette/Lade- und Datenkabel, 3 verschiedenfarbige Befestigungshänger (schwarz, weiß, transparent)

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.65 m
Kabel-Art:
Datenkabel | Ladekabel
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Neonpink
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Handykette
Maximale Leistung:
60 W @ 20 V / 3.0 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB-C®
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
Weitere Suchbegriffe: lanyard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.