Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3478993-MU Herst.-Nr.: 7991003 EAN/GTIN: 4034303037162 |
| |
|
|  |  |
 | Die praktische Handykette mit integriertem USB-C-zu-USB-C-Kabel vereint stilvolles Tragen mit leistungsstarker Ladefunktion. Mit einer Länge von 1,65 m, Schnellladeunterstützung (PD 3.0 / QC 4.0) und einer robusten Nylon-Ummantelung ist sie ideal für unterwegs. Ob im Büro, beim Shopping oder auf Reisen – Ihr Smartphone ist stets griffbereit und schnell wieder aufgeladen. Inklusive drei Befestigungshängern in Schwarz, Weiß und Transparent für flexible Kompatibilität. Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | USB C |  | Produktfarbe | Violett | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1.65 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 4 |  | Frei Haus | ab € 9,65* | € 14,01* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,27* | € 14,06* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 10,31* | € 14,66* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 11,14* | € 15,84* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 12,80* | € 18,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 56,04* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|