Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EOS R10 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon EOS R10 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Canon EOS R10 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Canon EOS R10 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Canon EOS R10 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Canon EOS R10 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Canon EOS R10 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Canon EOS R10 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Canon EOS R10 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Canon EOS R10 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Canon EOS R10 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Canon EOS R10 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Canon EOS R10 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Canon EOS R10 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3476346-MU
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5331C010
EAN/GTIN:
     4549292189773
Suchbegriffe:
DSLR
SLR
Spiegelreflexkamera
spiegelreflexkamera canon
Eine Kamera, die so vielseitig ist, dass sie praktisch alles kann. Sie ist der ideale
Reisebegleiter. Ein ideales Werkzeug für Content Creator. Das Mittel zum kreativen Ausdruck.
Weitere Informationen:
Bluetooth:
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Suchertyp:
Elektronisch
Vergrößerung:
0.95 x
Sucherbildschirmgröße:
0.39 "
Sucheranzeige:
Belichtungsspeicherung, AEB, AF-Methode, AF-Betrieb, AF-Feld-Informationen, Anti-Flacker-Aufnahme, Blende, Seitenverhältnis, Akkustand, Bluetooth-Funktion, Digital Lens Optimizer, Elektronische Wasserwaage, Belichtungskorrektur, Belichtungsanzeige Messung, Belichtungssimulation, FE-Speicherung, FEB, Blitz Aus, Blitzbereitschaft, Fokus-Entfernungsskala, Gitter, HDR-Gegenlichtaufnahme, FP-Kurzzeitsynchronisation, Tonwert Priorität, Histogramm, ISO-Empfindlichkeit, Bildqualität, Objektiv-Information, Pufferspeicher, Messmethode, Multi Shot Rauschreduzierung, Warnung Multifunktionssperre, Aufnahme Mehrfachbelichtung, Anzahl der verbleibenden Aufnahmen für Mehrfachbelichtung, Anzahl Selbstauslöser-Aufnahmen, Bildstil, vertikale Belichtungsskala, Weißabgleichskorrektur, WLAN-Funktion
Sucher-Technologie:
OLED
Sucherauflösung (ca.):
2360000 Pixel
Optischer Zoom:
2.5 x
Brennweitenbereich:
18 - 45 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild):
29 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild):
72 mm
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen):
7/7
Objektivtyp:
Weitwinkel-Zoom
Filtergröße:
49 mm
Anzahl Blendenlamellen:
7
Objektiv 2 minimale Blendenzahl:
4,5
Objektiv 2 maximale Blendenzahl:
6,3
Objektiv 2 Struktur (Elemente/Gruppen):
7/7
Objektivanschluss:
Canon RF
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkureichweite (Bildschirm):
430 Schüsse
Akkureichweite (Sucher):
260 Schüsse
Akku-/Batteriekapazität:
1040 mAh
Akku-/Batterietyp:
LP-E17
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Batteriestandsanzeige:
Ja
Ladekontrollanzeige:
Ja
Akkustandsanzeige (Stufen):
4
Stromversorgung:
LC-E17E AC-E6N DR-E18 PD-E1
Weißabgleich:
Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Schatten, Tungsten
Bildstile:
Feindetail, Landschaft, Monochrom, Panorama, Porträt, Standard
Aufnahmemodi:
Zeitautomatik, Auto, Manuell, Programm, Szene, Blendenautomatik
Selbstauslöser Verzögerung:
2,10 s
Stativbefestigung:
Ja
Weißabgleichkorrektur (Blau/Bernstein):
±9
Weißabgleichkorrektur (Magenta/Grün):
±9
Custom Weißabgleich:
Ja
Anzahl speicherbarer Einstellungen Custom Weißabgleich:
5
Helligkeitseinstellung:
Ja
Kamera Wiedergabe:
Film, Einzelbild, Diashow, Miniaturansichten
Unterstützte Sprachen:
Multi
Histogramm:
Ja
Bildbearbeitung:
Crop, Größe verändern
Orientierungssensor:
Ja
Kamera-Dateisystem:
DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.31, RAW
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Farbraum:
RGB
Bildzuschnitt Seitenverhältnis:
1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Mehrfachbelichtung:
Ja
RAW-Bildbearbeitung:
Ja
HDR Videoverarbeitung:
Ja
HEIF nach JPEG Konvertierung:
Ja
Betriebsart Kamera:
Reihenaufnahmen schnell, Reihenaufnahmen schnell+, Reihenaufnahmen langsam, Selbstauslöser, Einzelbild
Integrierter Intervall-Timer:
Ja
Dateinummerierung:
Automatische Rückstellung, Fortlaufend, Manuelle Rückstellung
Metadaten-Erfassung:
Ja
Histogramm-Anzeige:
Helligkeit, RGB
Löschoptionen:
Ordner, Speicherkarte, Ausgewählter Bereich, Ausgewählte Bilder, Einzelbild
Löschschutz:
Ordner, Speicherkarte, Einzelbild
Menükategorien:
AF-Menü, Individualfunktionen, My menu, Netzwerk, Wiedergabemenü, Setup-Menü, Aufnahme
Upgradefähige Firmware:
Ja
Slideshow:
Ja
Slideshow Einstellungen:
Alle, Datum, Ordner, Bilder, Geschützte Aufnahmen, Bewertung, Videos
Slideshow Wiedergabezeit:
1, 2, 3, 5, 10, 20 s
Eingebauter Prozessor:
Ja
Bildprozessor:
DIGIC X
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Blitz-Modi:
Zweiter Vorhang Synchro
Blitzlicht-Messwertspeicherung:
Ja
Leitzahl Blitz:
6 m
Blitzladezeit:
5 s
Blitzbelichtungskorrektur:
Ja
Blitzbelichtungskorrekturbereich:
±3EV (1/2; 1/3 EV step)
Zubehörschuh:
Ja
Zubehörschuh-Typ:
Blitzschuh
Blitzbelichtungsreihen:
Ja
Kompatibilität mit externen Blitzgeräten:
E-TTL II (Canon)
Unterstützung für kabelloses Multi-Flash-System:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Unterstützte Audioformate:
AAC, PCM
Videoaufnahmezeit:
2 h
Effektive Megapixel:
24.2 MP
Kürzeste Verschlusszeit:
1/16000 s
Längste Verschlusszeit:
30 s
Verschlusstyp:
Elektronisch, Mechanisch
Kamera Verschlusszeit (elektronisch):
1/16000 s
Auslöser Typ:
Elektromagnetisch
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Produktfarbe:
Schwarz
Jahr der Einführung:
2022
Fokus:
TTL
Fokuseinstellung:
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi:
One-Shot, Spot AF, Servo AF
Fokussierung Typ:
Dual Pixel CMOS AF II
AF-Objekterkennung:
Tier, Auge, Menschen, Vogel, Gesicht
Gesichtserkennung:
Ja
Autofokus (AF)-Punkte:
651
AF-Messfeldwahl:
Auto, Manuell
AF-Bereich (automatische Auswahl) (horizontal/vertikal):
100/100 %
AF-Bereich (manuelle Auswahl) (horizontal/vertikal):
90/100 %
AF-Messfeldwahl manuell:
AF-Messfelderweiterung um 4 Felder (obenˌ untenˌ linksˌ rechts), AF-Messfelderweiterung (umgebende Felder), Flexible Zone-AF 1-3
AF-Lock:
Ja
AF-Hilfslicht:
Ja
USB Typ-C Ladeport:
Ja
Erforderliche Ladeleistung (min.):
7.5 W
Erforderliche Ladeleistung (max.):
7.5 W
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Video-Auflösung:
3840 x 2160,1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate:
H.264, H.265, MPEG4, HEVC
Farbabtastung:
YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit
Breite:
122.5 mm
Tiefe:
83.4 mm
Höhe:
87.8 mm
Gewicht:
382 g
Gewicht (mit Batterie):
429 g
Länge Objektiv:
44.3 mm
Objektivgewicht:
130 g
AC-Netzadapter:
Ja
Netzkabel enthalten:
Ja
Ladegerät enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Tragetasche:
Ja
Objektivdeckel enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Display:
TFT
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
2.95 "
Bildschirmdiagonale (cm):
7.5 cm
Bildschirmauflösung (numerisch):
1040000 Pixel
Ausklappbarer Bildschirm:
Ja
Sichtfeld:
100 %
Bildwinkel, horizontal:
150 °
Bildwinkel, vertikal:
150 °
Anti-Schmutz-Beschichtung:
Ja
Helligkeitsanpassung:
Ja
Stufen manueller Helligkeitsanpassung:
7
Anzahl Einstellungen Farbton-Anpassung:
4
Kompatible Speicherkarten:
SDXC, SD, SDHC
Speicherkartensteckplätze:
1
Speicherkartenleseart:
UHS-II
ISO-Empfindlichkeit (min):
100
ISO-Empfindlichkeit (max):
32000
Belichtungstyp:
Auto
Belichtungskorrektur:
± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)
Belichtungsmessung:
Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Teilbereich, Spot
Helligkeits-Messbereich:
EV -4 - 20 (23 °C, ISO 100)
Automatische Belichtungsspeicherung (AE):
Ja
AE Speicherung (automatisch):
Abgeschlossene Fokussierung
AE Speicherung (manuell):
AE Lock-Taste (P, Av, Fv, Tv, M Modi)
Anzahl der Messzonen:
384
Belichtungsreihen (AEB):
± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)
Anti-Flacker-Aufnahme:
Ja
Flacker-Erkennung Frequenz:
100 - 120 Hz
PictBridge:
Ja
USB-Version:
2.0
HDMI:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
HDMI-Steckverbindertyp:
Micro
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kamera-Typ:
MILC
Megapixel (ca.):
24.2 MP
Sensor-Typ:
CMOS
Maximale Bildauflösung:
6000 x 4000 Pixel
Foto Auflösung(en):
6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600
Bildstabilisator:
Ja
Unterstützte Bildformate:
C-RAW, EXIF, HEIF, JPEG, RAW
Seitenverhältnis des Bildsensors:
3:2
Name des Sensorreinigungssystems:
EOS Integrated Cleaning System
Lage des Bildstabilisator:
Linse
Unterstützte Seitenverhältnisse:
1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Megapixel insgesamt:
25.5 MP
Bildsensorgröße (B x H):
22.3 x 14.9 mm
Sensorformat:
Advanced Photo System-Typ-C (APS-C)
Eingebauter Tiefpassfilter:
Ja
Farbfiltertyp:
RGB-Primärfarbenfilter
Anzahl Kompressionsoptionen (JPEG):
2
Anzahl Kompressionsoptionen (HEIF):
2
Gleichzeitiger Aufnahmemodus:
RAW + JPEG RAW + HEIF
Weitere Suchbegriffe: spiegelreflexkamera, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 790,06*
€ 866,55*
Frei Haus
ab € 790,39*
€ 866,55*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 854,73*
€ 943,97*
€ 6,90*
ab € 861,86*
€ 951,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,97*
€ 1.123,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,98*
€ 1.120,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,27*
€ 1.096,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,92*
€ 1.059,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,73*
€ 1.017,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.