Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoXtreme GX4 Schwebestativ Schwarz Belastbar bis 280 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3473389-MU
Hersteller:
     GoXtreme
Herst.-Nr.:
     55245
EAN/GTIN:
     4260041686809
Suchbegriffe:
Gimbal
GoXtreme GX4 Schwebestativ Schwarz Belastbar bis 280 g

GX4 Gimbal mit Smart Tracking für Smartphones und Action Cams

2in1 - Dual-Gimbal für Smartphones und Action Cams
3-Achsen-Stabilisierung
Smart Tracking
Mit Schutztasche
Integrierte 3600mAh Powerbank

Das Highlight des GX4 ist das abnehmbare Tracking Modul, das dein Gesicht automatisch verfolgt. Ganz gleich, ob du eine Action Cam oder dein Smartphone verwendest - das Face Tracking funktioniert unabhängig vom Gerätetyp und ohne zusätzliche App oder Bluetooth-Kopplung.

Technische Daten:
Belastbar bis: 280 g · Gewicht: 470 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C
Steuerbarer Neigungswinkel: +75°/-245°
Steuerbarer Rollwinkel: +80°/-80°
Steuerbarer Schwenkwinkel: +360°/-360°
Betriebsspannung: 3,4-4,2 V (Standard 3,7 V)
Ladezeit: 210 min
Akkulaufzeit: 500 min

Lieferumfang:
Gimbal
Abnehmbares Smart Tracking Modul
Adapter für Action Cams
Mini-Stativ
USB-Ladekabel
Handschlaufe
Schützende Transport-Tasche
Bedienungsanleitung Englisch und Deutsch (weitere Sprachen online)

Systemvoraussetzungen:
App für iOS
"GIMBAL PRO"
Für iOS 12.0 oder höher
App Store

App für Android
"GIMBAL PRO2"
Für Android 8.0 oder höher
Google Play

Hinweis:
Akku nicht ständig auf 100 % laden - ideal: max. 80 %
Akku nicht unter 20 % entladen (Tiefentladung vermeiden)
Original-Ladekabel verwenden
Akku beim Laden nicht überhitzen lassen
Nicht gleichzeitig laden und nutzen - Gerät ausschalten
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Belastbar bis:
280 g
Gewicht:
470 g
Produkt-Art:
Schwebestativ
Weitere Suchbegriffe: GoXtreme, 55245, GX4, steadycam
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 94,34*
€ 120,85*
€ 5,95*
ab € 104,51*
€ 133,94*
Frei Haus
ab € 101,44*
€ 133,94*
9 Tage
5
€ 6,29*
ab € 105,72*
€ 137,09*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 121,91*
€ 155,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.