Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack FK-IECS2,0L RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 2 m Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3473320-MU
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     FK-IECS2,0L
EAN/GTIN:
     4012386441724
Suchbegriffe:
Maxtrack
FK-IECS2
0L
ethernetkabel
Maxtrack FK-IECS2,0L RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 2 m Weiß 1 St.

Antennenkabel

Geprüfte Qualität gemäß Vodafone Spezifikation VF TS 5001
IEC Stecker auf IEC Buchse
Class A (+20dB)
4-fach geschirmt
Strapazierfähiger PVC Mantel

Das hochwertige Antennenkabel ist die perfekte Wahl für Ihr Zuhause! Dank erstklassiger Verarbeitung und 4-facher Schirmung sorgt das Fernsehkabel für eine störungsfreie Signalübertragung – und damit für grenzenlosen TV-Genuss. Das Antennen Kabel mit IEC-Stecker auf IEC-Buchse ist ideal für den Anschluss von TV-Geräten, Receivern oder DVB-T-Antennen. Die präzise Verarbeitung garantiert eine sichere und langlebige Verbindung – kein Wackeln, kein Rauschen, keine Bildaussetzer. Dank Class-A-Zertifizierung (+20 dB) gewährleistet das Antennenkabel, selbst bei schwierigen Empfangsbedingungen, eine hervorragende Signalstärke. Ob Kabel- oder Satellitenfernsehen, das TV Kabel erfüllt all Ihre Anforderungen.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): IEC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): IEC-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 2 m · Weitere technische Daten: Class A (+20 dB), gemäß DIN EN 60966-2-5:2017-08
Innenleiter: 0,80 mm CCS
1. Schirm: AI-Folie, verklebt
2. Schirm: Geflecht 128 x 0,12 mm TCCA
3. Schirm: AI-Folie doppelt kaschiert
4. Schirm: Geflecht 96 x 0,12 mm TCCA
Mantel: PVC

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
IEC-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
IEC-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Anschluss-Typ:
RJ45
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 7,36*
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 7,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.