Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack TI53-0,5L RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 10 Gbit/s, CAT 6a U/FTP 0.5 m Schwarz Steckkontakte 360° drehbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3473294-MU
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     TI53-0,5L
EAN/GTIN:
     4012386428152
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Maxtrack TI53-0,5L RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 10 Gbit/s,CAT 6a U/FTP 0.5 m Schwarz Steckkontakte 360° drehbar 1 St.

U/FTP Patchkabel Cat 6A

360° drehbar, Western 8/8-Stecker (RJ45) - Western 8/8-Stecker (RJ45), 0,5 m

Das dünne und flexible Cat 6A Patchkabel mit 360° drehbaren RJ45 Steckern kann perfekt an die jeweiligen Verhältnisse angepasst werden. Es ist ideal für moderne Anwendungen, die hohe Bandbreiten erfordern, geeignet. Das Patchkabel überträgt Daten mit bis zu 10 Gbps, wodurch es sich hervorragend für Streaming und Gaming bis hin zu professionellen Netzwerkanwendungen eignet. Dank der abgewinkelten Stecker und des flexiblen Kabels ist es perfekt für den Einsatz in beengten Verhältnissen wie z.B. Serverschränken oder Netzwerkswitches. Mit einem Durchmesser von nur 4 mm kann das Kabel problemlos unter Türen durchgeführt oder auch hinter Fußleisten versteckt werden. Durch die U/FTP Bauweise mit den gut abgeschirmten Einzelpaaren schützt das Kabel effektiv gegen elektromagnetische Interferenzen (EMI) und sorgt so für eine konstante und ununterbrochene Verbindung.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Steckkontakte 360° drehbar · Kabellänge: 0.5 m · Netzwerk-Spezifikation: 10 Gbit/s,CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): U/FTP · Übertragungsrate LAN: 10000 MBit/s

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.5 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Kabel-Besonderheiten:
Steckkontakte 360° drehbar
Übertragungsrate LAN:
10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
U/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
10 Gbit/s | CAT 6a
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, patchkabel cat6a, Maxtrack, TI53-0, 5L, ethernetkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,53*
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 2,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.