Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3462122-MU Herst.-Nr.: PICSMAGK EAN/GTIN: 8018080469237 |
| |
|
|  |  |
 | PICS MAG ist die magnetische Bluetooth-Halterung, die ein noch nie dagewesenes Fotoerlebnis bietet. PICS MAG ist mit dem MagSafe-Ökosystem von Apple kompatibel und wird magnetisch am iPhone befestigt, was eine unvergleichliche Stabilität und Bequemlichkeit bietet. Aber das ist noch nicht alles. PICS MAG wurde entwickelt, um die Bedürfnisse aller Fotografiebegeisterten zu erfüllen, nicht nur die von iPhone-Benutzern. Dank des mitgelieferten Metallrings ist dieser Magnethalter auch mit Android-Smartphones voll kompatibel. Ein Gerät, zwei Ökosysteme. Die Innovation von PICS MAG zeigt sich auch in seiner Flexibilität. Mit dem PICS MAG können Sie nicht nur Selfies machen, indem Sie den Auslöser direkt am Halter drücken, sondern auch mit der praktischen Bluetooth-Fernbedienung, um die perfekten Momente aus der Ferne festzuhalten. Entfesseln Sie Ihre Kreativität mit der Möglichkeit, das Smartphone um bis zu 180° zu drehen, was Aufnahmen im Hoch- oder Querformat mit beispielloser Leichtigkeit ermöglicht. Tauchen Sie mit PICS MAG in eine Welt der fotografischen Möglichkeiten ein. Egal, ob Sie ein iPhone-Enthusiast oder ein treuer Android-Nutzer sind, PICS MAG ist der ideale Begleiter für jeden Fotofreund. Machen Sie Ihre Selfies und Fotos unvergesslich mit diesem hochmodernen magnetischen Bluetooth-Halter. Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für | Smartphone |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Markenkompatibilität | Jede Marke |  | Bluetooth | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 92 g |  | Tiefe | 90 mm |  | Breite | 110 mm |  | Höhe | 34 mm | Zertifikate | UN-Nummer | UN3091 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 90 mm |  | Verpackungstiefe | 142 mm |  | Verpackungshöhe | 41 mm |  | Paketgewicht | 94 g | Akku/Batterie | Batteriegewicht | 10 g | Logistikdaten | Gefahrgutklasse | Klasse 9 | Technische Details | Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, halterungen mobiltelefon, selfiehalter, selfiestab, selfiegriff, selfiestangen, fotoauslöser-stab, selfiearm, selfieverlängerung, fotostab, selfieschwenker, selfieauslöser-stab |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 12,84* | € 17,53* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,46* | € 17,54* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 12,89* | € 17,60* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 13,89* | € 19,24* |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 24,83* | € 33,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|