Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI Fiber IP Extender Set, 4K/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-3462079-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55350
EAN/GTIN:
     4016032501886
Suchbegriffe:
HDMI Extender
USB Extender
usb extender

HDMI Fiber IP Extender Set, 4K/60Hz

Ermöglicht HDMI-Signalübertragung in UHD-Auflösung (4K/60Hz) auf eine Distanz von bis zu 40 km (Singlemode) / 300 m (Multimode) in Punkt-zu-Punkt Verbindung

Produktvorteile:

  • Hohe Reichweite: AV-Signalübertragung über Glasfaserkabel – Singlemode bis 40 km, Multimode bis 300 m - Punkt-zu-Punkt Verbindung
  • Flexibel & leistungsstark über IP: Nutzung bestehender 1G-Netzwerkinfrastruktur bzw. Verwendung von 1G Netzwerkswitchen für Signalübertragung in unbegrenzter Distanz möglich - Kaskadierung
  • SFP-Module separat erhältlich (nicht inklusive) - LC Singlemode (SM): DN-81002, LC Multimode (MM): DN-81000
  • Breite Kompatibilität: Unterstützt LC- & SC-SFP-Module sowie Singlemode- und Multimode-Glasfaserkabel
  • Hervorragende Bildqualität: Übertragung in UHD von bis zu 4K/60Hz (3840x2160p) mit geringer Latenz von 80-140 ms
  • Zusätzliche Audioausgabe: 3,5 mm Stereoanschluss für eine separate Tonübertragung
  • HDMI Loop-Out: Anschluss eines lokalen Monitors an der Sendeeinheit (TX)
  • IR-Schnittstelle ermöglicht eine Fernsteuerung der Eingangsquelle vom Ausgabebildschirm

Das HDMI Fiber IP Extender Set, 4K/60Hz ist die ideale Lösung für hochwertige HDMI-Signalübertragung über große Distanzen. Es ermöglicht die Übertragung von UHD-Signalen in 4K/60Hz (3840x2160p) mit minimaler Latenz von nur 80–140 ms, sodass Inhalte in gestochen scharfer Bildqualität und nahezu verzögerungsfrei wiedergegeben werden. Dank der modernen Glasfasertechnologie erreicht das System eine maximale Übertragungsdistanz von bis zu 40 km im Singlemode oder bis zu 300 m im Multimode, wodurch es sich perfekt für professionelle AV-Installationen eignet. Durch die Nutzung bestehender 1G-Netzwerkinfrastrukturen oder zusätzliche 1G-Netzwerkswitche ermöglicht das Extender-Set eine flexible und leistungsstarke Signalübertragung. Zudem kann die Reichweite durch Kaskadierung beliebig erweitert werden, wodurch unbegrenzte Distanzen realisierbar sind. Für zusätzliche Flexibilität ist das System mit LC- & SC-SFP-Modulen sowie Singlemode- und Multimode-Glasfaserkabeln kompatibel. Passende SFP-Module sind separat erhältlich (Singlemode: DN-81002, Multimode: DN-81000). Neben der hervorragenden Bildqualität bietet das Extender-Set auch eine separate Audioausgabe über einen 3,5-mm-Stereoanschluss, was eine flexible Tonübertragung ermöglicht. Ein HDMI Loop-Out erlaubt den Anschluss eines lokalen Monitors direkt an der Sendeeinheit (TX), während die integrierte IR-Schnittstelle eine Fernsteuerung der Eingangsquelle vom Ausgabebildschirm aus ermöglicht. Mit seiner hohen Reichweite, exzellenten Bildqualität und vielseitigen Erweiterungsmöglichkeiten ist das HDMI Fiber IP Extender Set die perfekte Wahl für professionelle Anwendungen wie Konferenzräume, Kontrollzentren, Digital Signage, Broadcast-Studios.

Technische Daten:

  • Max. Auflösung: Ultra HD 4K/60Hz (3840x2160p)
  • Max. Reichweite: Singlemode (SM) bis 40 km, Multimode (MM) bis 300 m (Punkt-zu-Punkt Verbindung)
  • HDMI 2.0
  • HDCP 2.2 / 1.4
  • Max. Video Bandbreite: 18 Gbps
  • Latenz: 80-140 ms
  • Max. HDMI-Kabellänge: 5 m
  • Geeignet zur Wandmontage
  • Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung, ESD (Elektrostatische Entladungen)
  • Anschlüsse Sendeeinheit (TX):
  • 1x HDMI Eingang (4K/60Hz) - Anschluss Signalquelle
  • 1x HDMI Ausgang (4K/60Hz) - Anschluss lokales Display
  • 1x SFP Ausgang (LC, SC) - Anschluss SFP-Modul
  • 1x IR Ausgang -Empfang des IR-Signals
  • 1x Netzteilanschluss (DC 5V/2A) - Anschluss externes Netzteil
  • 1x RS232 Pass Trough - Steuerung angeschlossener Geräte
  • 1x Micro USB - FW Update Port
  • 1x 3,5 mm Stereo Audio Eingang - Separate Audioauskopplung
  • 1x Reset-Taste
  • 2x Status LED
  • Anschlüsse Empfängereinheit (RX):
  • 1x HDMI Ausgang (4K/60Hz) - Anschluss Display
  • 1x SFP Eingang (LC, SC) - Anschluss SFP-Modul
  • 1x IR Eingang - Weiterleitung des IR-Signals
  • 1x Netzteilanschluss (DC 5V/2A) - Anschluss externes Netzteil
  • 1x RS232 Pass Through - Steuerung angeschlossener Geräte
  • 1x Micro USB - FW Update Port
  • 1x 3,5 mm Stereo Audio Ausgang - Separate Audioausgabe
  • 1x Reset-Taste
  • 2x Status LED
  • Betriebstemperatur: -10° - 50° C
  • Stromverbrauch: TX ca. 7,5 W, RX ca. 7,5 W
  • Kompression: H.265
  • Abmessungen (1 Einheit): L 10,6 x B 10,3 x H 2,6 cm
  • Gewicht: TX 290 g, RX 286 g
  • Gehäuse: Metall
  • Farbe: Schwarz
  • Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Reichweite: 40000 m
  • Übertragungstechnik: Fiber
  • Videoausgang: HDMI
Weitere Informationen:
Auflösung max.:
3840 x 2160 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Reichweite:
40000 m
Übertragungstechnik:
Fiber
Videoausgang:
HDMI
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 209,79*
€ 231,41*
2 Tage
3
€ 9,45*
ab € 209,74*
€ 231,42*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 226,42*
€ 249,27*
€ 4,95*
ab € 230,21*
€ 253,52*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 292,47*
€ 321,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,31*
€ 382,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,10*
€ 376,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,63*
€ 366,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,47*
€ 348,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-81000
€ 12,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-81002
€ 42,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.