Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI Fiber KVM IP Receiver, 4K/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-3462078-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55349
EAN/GTIN:
     4016032501879
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDTV-Receiver
KVM Extender
KVM Kabel

HDMI Fiber KVM IP Receiver, 4K/60Hz

Erweitern Sie das HDMI Fiber KVM IP Extender Set (DS-55348) um weitere Empfängereinheiten (253 max.) um Ihre AV-Inhalte auf mehreren Displays zeitgleich wiederzugeben

Produktvorteile:

  • Erweiterbar über IP: Erweitern Sie das HDMI Fiber KVM IP Extender Set (DS-55348) auf bis zu 253 Empfänger (Displays) - Punkt-zu-Multipunkt-Verbindung
  • SFP-Module separat erhältlich (nicht inklusive) - LC Singlemode (SM): DN-81002, LC Multimode (MM): DN-81000
  • Breite Kompatibilität: Unterstützt LC- & SC-SFP-Module sowie Singlemode- und Multimode-Glasfaserkabel
  • Hervorragende Bildqualität: Übertragung in UHD von bis zu 4K/60Hz (3840x2160p) mit geringer Latenz von 80-140 ms
  • KVM-Funktion - Anschluss von Maus & Tastatur zur Steuerung der Signalquelle
  • Zusätzliche Audioausgabe: 3,5 mm Stereoanschluss für eine separate Tonübertragung
  • Max. Reichweite: Singlemode (SM) bis 40 km, Multimode (MM) bis 300 m (Punkt-zu-Punkt Verbindung)
  • RS232 Pass Trough - Steuerung angeschlossener Geräte

Der HDMI Fiber KVM IP Receiver ist die ideale Lösung für professionelle AV-Anwendungen, bei denen hochauflösende Inhalte über große Distanzen auf mehreren Displays wiedergegeben werden sollen. In Kombination mit dem HDMI Fiber KVM IP Extender Set (DS-55348) ermöglicht dieser Receiver eine flexible Punkt-zu-Multipunkt-Verbindung mit der Möglichkeit, bis zu 253 Empfänger in das Netzwerk einzubinden. Dadurch eignet sich das System perfekt für Digital Signage, Kontrollräume, Konferenzumgebungen oder industrielle Anwendungen, die eine zuverlässige und latenzarme Videoübertragung erfordern. Dank der kompatiblen SFP-Module (LC Singlemode DN-81002, LC Multimode DN-81000) sowie der Unterstützung von LC- und SC-SFP-Modulen kann der Receiver mit verschiedenen Singlemode- und Multimode-Glasfaserkabeln verwendet werden. Dies gewährleistet maximale Flexibilität und eine einfache Integration in bestehende Netzwerkinfrastrukturen. Ein herausragendes Merkmal dieses Receivers ist die hochwertige Bildübertragung in 4K UHD bei 60 Hz (3840x2160p). Durch eine minimale Latenz von nur 80 bis 140 ms werden Inhalte nahezu verzögerungsfrei übertragen, was insbesondere in Bereichen wie der Live-Übertragungen oder interaktiven Anwendungen von großer Bedeutung ist. Zusätzlich verfügt der Receiver über eine KVM-Funktion, die den Anschluss von Maus und Tastatur ermöglicht, um die Signalquelle direkt zu steuern. Für eine noch größere Flexibilität sorgt der 3,5-mm-Stereoanschluss, der eine separate Tonübertragung ermöglicht. Dadurch können Audiosignale unabhängig vom Videosignal verarbeitet und ausgegeben werden.

Technische Daten:

  • Max. Auflösung: Ultra HD 4K/60Hz (3840x2160p)
  • Max. Reichweite: Singlemode (SM) bis 40 km, Multimode (MM) bis 300 m (Punkt-zu-Punkt Verbindung)
  • HDMI 2.0
  • HDCP 2.2 / 1.4
  • Max. Video Bandbreite: 18 Gbps
  • Latenz: 80-140 ms
  • Max. HDMI-Kabellänge: 5 m
  • Geeignet zur Wandmontage
  • Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung, ESD (Elektrostatische Entladungen)
  • Anschlüsse Empfängereinheit (RX):
  • 1x HDMI Ausgang (4K/60Hz) - Anschluss Display
  • 1x SFP Eingang (LC, SC) - Anschluss SFP-Modul
  • 2x USB-A (1.1) - Anschluss Maus & Tastatur
  • 1x Netzteilanschluss (DC 5V/2A) - Anschluss externes Netzteil
  • 1x RS232 Pass Through - Steuerung angeschlossener Geräte
  • 1x Micro USB - FW Update Port
  • 1x 3,5 mm Stereo Audio Ausgang - Separate Audioausgabe
  • 1x Reset-Taste
  • 3x Status LED
  • Kompression: H.265
  • Betriebstemperatur: -10° - 50° C
  • Stromverbrauch: ca. 7,5 W
  • Abmessungen: L 10,6 x B 10,3 x H 2,6 cm
  • Gewicht: 303 g
  • Gehäuse: Metall
  • Farbe: Schwarz
  • Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • KVM: true
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Reichweite: 40000 m
  • Übertragungstechnik: Fiber
  • Videoausgang: HDMI
Weitere Informationen:
Auflösung max.:
3840 x 2160 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
KVM:
true
PoE (Power over Ethernet):
false
Reichweite:
40000 m
Übertragungstechnik:
Fiber
Videoausgang:
HDMI
Weitere Suchbegriffe: hdtv receiver
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 9,45*
ab € 123,42*
€ 139,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 130,55*
€ 147,75*
€ 5,95*
ab € 134,92*
€ 152,18*
€ 4,99*
ab € 139,01*
€ 156,70*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 183,11*
€ 204,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,21*
€ 243,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,21*
€ 239,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,36*
€ 233,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-81000
€ 12,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-81002
€ 42,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.