Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI KVM IP Extender Set, 4K/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-3462075-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55355
EAN/GTIN:
     4016032501930
Suchbegriffe:
HDMI Extender
KVM Extender
KVM
KVM Switch

HDMI KVM IP Extender Set, 4K/60Hz

Ermöglicht HDMI AV-Signalübertragung in UHD-Auflösung (4K/60Hz) über eine Distanz von bis zu 200 m (Punkt-zu-Punkt Verbindung) über ein CAT6 (oder höher) Netzwerkkabel und bietet eine KVM-Funktion (Keyboard, Maus, Touchscreen) auf der Empfängerseite

Produktvorteile:

  • Hohe Reichweite: AV-Signalübertragung über CAT6 (oder höher) Kabel auf bis zu 200 m - Punkt-zu-Punkt Verbindung
  • Erweiterbar über IP: Unterstützt bis zu 253 Empfänger (Displays) - Punkt-zu-Multipunkt-Verbindung
  • Flexibel & leistungsstark über IP: Nutzung bestehender 1G-Netzwerkinfrastruktur bzw. Verwendung von zusätzlichen 1G-Netzwerkswitchen für Signalübertragung in unbegrenzter Distanz möglich - Kaskadierung
  • Erweiterungsmöglichkeiten: Zusätzliche Empfänger (RX) separat erhältlich (Modell: DS-55356)
  • Zusätzliche Konnektivität & Steuerung: KVM-Funktion zum Anschluss von Maus & Tastatur sowie Touch-Screen Support an der Empfängerseite
  • Hervorragende Bildqualität: Übertragung in UHD von bis zu 4K/60Hz (4096x2160p) mit geringer Latenz von 120-170 ms
  • Unterstützt CAT6 (oder höher) Netzwerkkabel

Das HDMI KVM IP Extender Set ermöglicht die hochauflösende Übertragung von HDMI AV-Signalen in brillanter 4K UHD-Qualität (4096x2160p bei 60Hz) über eine Distanz von bis zu 200 Metern mittels CAT6- oder höherwertigen Netzwerkkabeln. Dank der integrierten KVM-Funktion können Maus, Tastatur und Touchscreen-Geräte direkt auf der Empfängerseite genutzt werden, was eine komfortable Steuerung ermöglicht. Das System überzeugt durch eine flexible Erweiterbarkeit und unterstützt Punkt-zu-Punkt-Verbindungen ebenso wie Punkt-zu-Multipunkt-Übertragungen mit bis zu 253 Empfängern. Durch die Nutzung einer bestehenden 1G-Netzwerkinfrastruktur oder den Einsatz zusätzlicher Netzwerkswitche kann die Signalübertragung auf unbegrenzte Distanzen ausgeweitet werden (Kaskadierung). Eine geringe Latenz von nur 120 bis 170 ms sorgt für eine fast verzögerungsfreie Bildwiedergabe in exzellenter Qualität. Zusätzlich können optionale Empfänger (Modell: DS-55356) separat erworben werden, um die Einsatzmöglichkeiten individuell zu erweitern. Dank der einfachen Konnektivität und Steuerung eignet sich das HDMI KVM IP Extender Set ideal für Unternehmen, Konferenzräume, Digital Signage sowie professionelle AV-Anwendungen, bei denen eine zuverlässige, latenzarme und hochauflösende Signalübertragung erforderlich ist.

Technische Daten:

  • Max. Auflösung: Ultra HD 4K/60Hz (4096x2160p)
  • Max. Reichweite Punkt-zu-Punkt Verbindung: 200 m
  • Max. Reichweite Punkt-zu-Multipunkt Verbindung: 120 m
  • Max. Reichweite Kaskadierung pro Strecke: 120 m
  • KVM Support: Anschluss Maus & Tastatur sowie Touch-Display an der Empfängerseite
  • Unterstützt CAT6 oder höher Netzwerkkabel
  • HDMI 2.0
  • HDCP 2.2 / 1.4
  • Max. Video Bandbreite: 18 Gbps
  • Latenz: 120-170 ms (4K/60Hz), 80-110 ms (Full HD)
  • Max. HDMI-Kabellänge: 5 m
  • Unterstützt bis 253 Empfängereinheiten
  • Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung, ESD (Elektrostatische Entladungen)
  • Anschlüsse Sendeeinheit (TX):
  • 1x HDMI Eingang (4K/60Hz) - Anschluss Signalquelle
  • 1x RJ45 Ausgang (Gigabit Ethernet) - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 1x USB-A (2.0) - Anschluss Signalquelle (PC)
  • 1x Netzteilanschluss (DC 5V/1A) - Anschluss externes Netzteil
  • 1x Micro USB - FW Update Port
  • 1x Reset-Taste
  • 2x Status LED
  • Anschlüsse Empfängereinheit (RX):
  • 1x HDMI Ausgang (4K/60Hz) - Anschluss Display
  • 1x RJ45 Eingang (Gigabit Ethernet) - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 2x USB-A (2.0) - Anschluss Maus, Tastatur, Touch-Display
  • 1x Netzteilanschluss (DC 5V/1A) - Anschluss externes Netzteil
  • 1x Micro USB - FW Update Port
  • 1x Reset-Taste
  • 2x Status LED
  • Betriebstemperatur: -20° - 60° C
  • Stromverbrauch: TX ca. 3,5 W, RX ca. 2,5 W
  • Kompression: H.265
  • Abmessungen (1 Einheit): L 10,9 x B 8,95 x H 2,63 cm
  • Gewicht: TX 240 g, RX 243 g
  • Gehäuse: Metall
  • Farbe: Schwarz
  • Auflösung max.: 4096 x 2160 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Kategorie: CAT 6
  • KVM: true
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Reichweite: 200 m
  • Übertragungstechnik: IP
  • Videoausgang: HDMI
Weitere Informationen:
Auflösung max.:
4096 x 2160 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Kategorie:
CAT 6
KVM:
true
PoE (Power over Ethernet):
false
Reichweite:
200 m
Übertragungstechnik:
IP
Videoausgang:
HDMI
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 157,90*
€ 177,65*
61 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 158,25*
€ 177,69*
€ 4,50*
ab € 158,78*
€ 179,02*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,73*
€ 184,30*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 207,25*
€ 232,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,16*
€ 276,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,46*
€ 270,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,68*
€ 263,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.