Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI IP PoE Extender Set, 4K/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-3462073-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55353
EAN/GTIN:
     4016032501916
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Kleinspannung Steckverbinder
USB Extender
kleinspannung steckverbinder

HDMI IP PoE Extender Set, 4K/60Hz

Ermöglicht HDMI AV-Signalübertragung in UHD-Auflösung (4K/60Hz) auf eine Distanz von bis zu 200 m in Punkt-zu-Punkt Verbindung über ein CAT6 (oder höher) Netzwerkkabel. Dank PoE-Unterstützung wird kein externes Netzteil benötigt.

Produktvorteile:

  • Hohe Reichweite: AV-Signalübertragung über CAT6 (oder höher) Kabel auf bis zu 200 m - Punkt-zu-Punkt Verbindung
  • Erweiterbar über IP: Unterstützt bis zu 253 Empfänger (Displays) - Punkt-zu-Multipunkt-Verbindung
  • Flexibel & leistungsstark über IP: Nutzung bestehender 1G-Netzwerkinfrastruktur bzw. Verwendung von zusätzlichen 1G-Netzwerkswitchen für Signalübertragung in unbegrenzter Distanz möglich - Kaskadierung
  • Erweiterungsmöglichkeiten: Zusätzliche Empfänger (RX) separat erhältlich (Modell: DS-55354)
  • Flexible Installation dank PoE Support: Vollständige Stromversorgung mittels PoE-Netzwerkswitch - keine externen Netzteile erforderlich
  • Hervorragende Bildqualität: Übertragung in UHD von bis zu 4K/60Hz (4096x2160p) mit geringer Latenz von 150-220 ms
  • IR-Schnittstelle ermöglicht eine Fernsteuerung der Eingangsquelle vom Ausgabebildschirm
  • Unterstützt CAT6 (oder höher) Netzwerkkabel
  • Geeignet zur Wandmontage

Das HDMI IP Extender Set, 4K/60Hz ermöglicht die Übertragung von HDMI-AV-Signalen in ultrahochauflösender 4K-Qualität (4096x2160p bei 60Hz) über große Distanzen von bis zu 200 Metern – dank der leistungsfähigen Punkt-zu-Punkt-Verbindung über ein CAT6 Netzwerkkabel oder höher. Das Set wird über einen PoE Netzwerkswitch komplett mit Strom versorgt, externe Netzteile sind nicht erforderlich. Durch die Erweiterung über IP lässt sich das System flexibel skalieren und unterstützt bis zu 253 Empfänger (Displays) für eine Punkt-zu-Multipunkt-Übertragung. Zudem kann die bestehende 1G-Netzwerkinfrastruktur genutzt werden, sodass über Netzwerkswitches eine unbegrenzte Signalreichweite durch Kaskadierung möglich ist. Für eine noch höhere Flexibilität sind zusätzliche Empfänger (RX) separat erhältlich (Modell: DS-55354). Die hervorragende Bildqualität bleibt dabei stets erhalten: Dank einer geringen Latenz von nur 150-220 ms erfolgt die Übertragung ruckelfrei und gestochen scharf in UHD. Ein weiteres praktisches Feature ist die integrierte IR-Schnittstelle, die eine Fernsteuerung der Eingangsquelle direkt vom Ausgabebildschirm ermöglicht. Zudem ist das Gerät für die Wandmontage geeignet, was eine platzsparende Installation erlaubt. Ideal für professionelle AV-Anwendungen, Heimkino-Setups oder den Einsatz in Unternehmen – dieses HDMI IP Extender Set kombiniert höchste Übertragungsqualität mit maximaler Flexibilität.

Technische Daten:

  • Max. Auflösung: Ultra HD 4K/60Hz (4096x2160p)
  • Max. Reichweite Punkt-zu-Punkt Verbindung: 200 m
  • Max. Reichweite Punkt-zu-Multipunkt Verbindung: 120 m
  • Max. Reichweite Kaskadierung pro Strecke: 120 m
  • Unterstützt CAT6 oder höher Netzwerkkabel
  • POE-Unterstützung - Vollständige Stromversorgung mittels PoE Netzwerkswitch
  • HDMI 2.0
  • HDCP 2.2 / 1.4
  • Max. Video Bandbreite: 18 Gbps
  • Latenz: 150-220 ms (4K/60Hz), 80-130 ms (Full HD)
  • Max. HDMI-Kabellänge: 5 m
  • Geeignet zur Wandmontage
  • Unterstützt bis 253 Empfängereinheiten
  • Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung, ESD (Elektrostatische Entladungen)
  • Anschlüsse Sendeeinheit (TX):
  • 1x HDMI Eingang (4K/60Hz) - Anschluss Signalquelle
  • 1x RJ45 Ausgang (Gigabit Ethernet) - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 1x IR Ausgang -Empfang des IR-Signals
  • 1x Netzteilanschluss (DC 5V/1A) - Nur optional: Anschluss externes Netzteil (nicht enthalten)
  • 1x Micro USB - FW Update Port
  • 1x Reset-Taste
  • 3x Status LED
  • Anschlüsse Empfängereinheit (RX):
  • 1x HDMI Ausgang (4K/60Hz) - Anschluss Display
  • 1x RJ45 Eingang (Gigabit Ethernet) - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 1x IR Eingang - Weiterleitung des IR-Signals
  • 1x Netzteilanschluss (DC 5V/1A) - Nur optional: Anschluss externes Netzteil (nicht enthalten)
  • 1x Micro USB - FW Update Port
  • 1x Reset-Taste
  • 3x Status LED
  • Betriebstemperatur: -20° - 60° C
  • Stromverbrauch: ca. 2,5 W
  • Kompression: H.265
  • Abmessungen (1 Einheit): L 9,7 x B 9,4 x H 2,4 cm
  • Gewicht: TX 166 g, RX 164 g
  • Gehäuse: Metall
  • Farbe: Schwarz
  • Auflösung max.: 4096 x 2160 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Kategorie: CAT 6
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): true
  • Reichweite: 200 m
  • Übertragungstechnik: IP
  • Videoausgang: HDMI
Weitere Informationen:
Auflösung max.:
4096 x 2160 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Kategorie:
CAT 6
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
true
Reichweite:
200 m
Übertragungstechnik:
IP
Videoausgang:
HDMI
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 172,84*
€ 192,58*
€ 4,50*
ab € 172,44*
€ 192,63*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,92*
€ 195,43*
€ 3,50*
ab € 178,77*
€ 198,63*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 224,94*
€ 250,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,07*
€ 297,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,83*
€ 291,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,85*
€ 284,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,94*
€ 267,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.