Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB-C - RJ45 Ethernet Kabel, 1Gbit/s, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-3461916-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300601-030-S
EAN/GTIN:
     4016032502036
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Anschlusskabel

USB-C - RJ45 Ethernet Kabel, 1Gbit/s, 3m

Schnelle, zuverlässige Netzwerkverbindung über USB-C – ideal für moderne Geräte ohne Ethernet-Port. Erleben Sie Gigabit-Geschwindigkeit und nahtlose Plug-and-Play-Installation.

Produktvorteile:

  • Schnelle, kabelgebundene Gigabit-Internet-Verbindung von bis zu 1 Gbit/s
  • Breite Kompatibilität mit macOS und Windows: Funktioniert nahtlos mit allen USB-C-fähigen Laptops, Tablets und Smartphones, die keinen eigenen LAN-Anschluss haben.
  • Fernzugriff möglich: Unterstützt Wake-On-LAN und „RealWoW!“-Technologie, um Ihr Gerät bequem aus der Ferne zu steuern
  • Sicher für sensible Installationen: Der LSZH-Mantel (Low Smoke Zero Halogen) sorgt für minimale Rauchentwicklung und keine giftigen Dämpfe
  • Einfache Installation - Plug-and-Play
  • Langlebigkeit dank hochwertigem Aluminiumgehäuse

Mit dem Digitus USB-C 3.2 Gen1 - RJ45 Ethernet Kabel schließen Sie Ihr USB-C-fähiges Gerät ganz einfach an ein kabelgebundenes Netzwerk an und profitieren von einer stabilen und schnellen Gigabit-Ethernet-Verbindung. Das Kabel ersetzt den herkömmlichen Ethernet-Adapter und bietet eine platzsparende, kompakte Lösung ohne zusätzliche Geräte. Ideal für Laptops, Tablets oder Smartphones, die keinen integrierten LAN-Anschluss besitzen. Es bietet schnelle und zuverlässige Verbindungen zum Internet – perfekt für Videostreams, Online-Meetings oder datenintensive Anwendungen. Dank der Unterstützung von Wake-On-LAN und "RealWoW!" (Wake-On-WAN) Technologie können Sie Ihr Gerät sogar aus der Ferne aktivieren. Der sichere LSZH-Mantel (Low Smoke Zero Halogen) minimiert im Brandfall die Rauchentwicklung und giftige Dämpfe – ideal für Installationen in öffentlichen oder sensiblen Bereichen. Die Plug-and-Play-Installation ermöglicht sofortige Nutzung, und das Kabel ist vollständig kompatibel mit macOS und Windows – ganz ohne zusätzliche Treiber oder externe Stromversorgung. Eine vielseitige und sichere Lösung für jedes Setup!

Technische Daten:

  • Geschwindigkeit: 10/100/1000 Mbps (Unterstützt Gigabit Ethernet)
  • CAT-Version: CAT 6A S/FTP
  • USB-Version: USB 3.2 Gen1, abwärtskompatibel
  • Die Kompatibilität ist mit den folgenden Betriebssystemen bis zu ihren aktuellen Versionen gegeben: Ab Windows 7, ab macOS 12, ab iPhone 15 (iOS) , ab iPadOS 16, ab Android 14, ab ChromeOS 116.0.5845.120, ab Linux 22.04 LTS
  • Plug-and-Play: Ohne Treiberinstallation
  • Unterstützt: Wake-On-LAN, RealWoW! (Wake-On-WAN) für Fernzugriff
  • Power: USB-betrieben, keine externe Stromversorgung erforderlich
  • Aluminiumgehäuse für langlebige Nutzung
  • Außendurchmesser: 6,2 mm, AWG 26
  • Chipsatz: RTL8153E
  • Erweiterte Funktionen:
  • Pair-Swap, Polaritäts- und Verzerrungskorrektur: Verbessert die Signalqualität und sorgt für eine stabile Verbindung, selbst bei schwierigen Netzwerkbedingungen
  • Crossover-Erkennung und -Korrektur: Automatische Korrektur von Kabelverdrehungen sorgt für eine zuverlässige Kommunikation ohne Verbindungsprobleme
  • Vollduplex-Flow-Control gemäß IEEE 802.3x: Ermöglicht bidirektionale Datenübertragung gleichzeitig für eine effiziente Netzwerkkommunikation
  • On-Chip Pufferunterstützung: Temporäre Speicherung von Datenpaketen sorgt für eine stabile und kontinuierliche Datenübertragung
  • Energieeffizienz & Standards:
  • IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding: Unterstützt die Netzwerkpriorisierung, um die Leistung bei gleichzeitiger Nutzung zu optimieren.
  • IEEE 802.1Q VLAN-Tagging: Ermöglicht Netzwerksegmentierung und verbessertes Datenmanagement durch VLAN-Unterstützung.
  • IEEE 802.3az-2010 (EEE = Energy Efficient Ethernet): Unterstützt energieeffiziente Ethernet-Verbindungen zur Reduzierung des Stromverbrauchs bei niedriger Aktivität.
  • Energiesparmodus: Unterstützt den Stromsparmodus während der Stromabschaltung oder Link-Power-Down für noch mehr Energieeffizienz.
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: RJ45, Stecker
  • AWG: 26
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • USB Standard: USB 3.0 / 3.1
  • Kategorie: CAT 6A
  • Länge: 3 m
  • Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
RJ45, Stecker
AWG:
26
Farbe Kabel:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vernickelt
USB Standard:
USB 3.0 / 3.1
Kategorie:
CAT 6A
Länge:
3 m
Schirmung:
S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 10,77*
€ 14,70*
1
€ 6,78*
ab € 11,88*
€ 16,19*
1
Frei Haus
ab € 12,32*
€ 17,23*
1
€ 4,99*
ab € 12,71*
€ 17,23*
Lager 102
11
1
€ 4,95*
ab € 15,83*
€ 23,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.