Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3461626-MU Herst.-Nr.: CPP10ACACA0010 EAN/GTIN: 4055516005618 |
| |
|
|  |  |
 | PushPull Verbindungskabel RJ45/RJ45, geschirmt, 1:1 Belegung mit DualBoot Umspritzung inkl. PushPull Entriegelung. Bei dieser RJ45-Steckervariante wird nicht mehr die kleine RJ45-Klinke zum Entriegeln gedrückt, sondern lediglich an der Tülle gezogen. Die PushPull Verriegelung funktioniert mit jeder Standard-RJ45-Dose und -Buchse. Die PushPull Patchkabel erleichtern zum Beispiel das Patchen in dicht gepackten Rechenzentrumsverteilern, bei schwer zugänglichen Consolidation Points oder bei Teilnehmeranschlüssen im Bodentank. Die Stecker sind optimiert für den Einsatz in High Density Switches. Durch die DualBoot Umspritzung wurde eine optimale Zugentlastung erreicht und gleichzeitig ein Verhaken der Rasthebel ausgeschlossen. Das verwendete Kabel bietet durch seinen Folienschirm sowie den 360° geschirmten RJ45 Steckern ein Höchstmaß an Datensicherheit. EasyLan PushPull - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - STP - CAT 6 - geformt, ohne Haken - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | STP-Kabel |  | Leistungsmerkmale | Geformt, ohne Haken, Push-Pull-Verriegelung, DualBoo Überformung |  | Farbe | Grau |  | Länge | 1 m |  | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6 |  | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | Verschiedenes | Kennzeichnung | IP20, Directive 2002/95/EC, IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, IEC 61034, Class Ea - bis zu 500 MHz | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich |  | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,83* | € 5,74* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 4,70* | € 7,00* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,44* | € 7,93* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,00* | € 7,93* |  |  |  | | 26 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 7,40* | € 10,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|