|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3461601-MU Herst.-Nr.: CS1ORCDCD0005 EAN/GTIN: 4055516007643 |
| |
|
|  |  |
 | Easylan CS1ORCDCD0005 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 0.5 m Rot 1 St.
EasyLan DualBoot LED Patchkabel RJ45 S/FTP Kat.6 (Class E), mit saCon Stecker, LSOH, rot, 0,5 m
Verbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt Kat.6, 500 MHz, halogenfrei, 1:1 Belegung Mit Lichtidentifikation der saCon Stecker Für den Einsatz in Büro, Industrie und Rechenzentren Besonders robuster Kabelaufbau
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Rot · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 0.5 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Übertragungsrate LAN: 1000 MBit/s
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 0.5 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Rot | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Übertragungsrate LAN: | 1000 MBit/s | Schirmung (Netzwerkkabel): | S/FTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,53* | € 5,38* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 3,79* | € 5,76* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,14* | € 8,44* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,99* | € 8,94* |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 8,21* | € 11,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|