Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easylan CS1OBCDCD0020 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 2 m Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3461595-MU
Hersteller:
     EasyLan
Herst.-Nr.:
     CS1OBCDCD0020
EAN/GTIN:
     4055516006929
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Easylan CS1OBCDCD0020 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 2 m Blau 1 St.

EasyLan DualBoot LED Patchkabel RJ45 S/FTP Kat.6 (Class E), mit saCon Stecker, LSOH, blau, 2 m

Verbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt
Kat.6, 500 MHz, halogenfrei, 1:1 Belegung
Mit Lichtidentifikation der saCon Stecker
Für den Einsatz in Büro, Industrie und Rechenzentren
Besonders robuster Kabelaufbau

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 2 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Übertragungsrate LAN: 1000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Übertragungsrate LAN:
1000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, patchkabel cat 6e, Easylan, CS1OBCDCD0020, ethernetkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.