Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easylan CS1OBCDCD0010 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 1 m Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3461594-MU
Hersteller:
     EasyLan
Herst.-Nr.:
     CS1OBCDCD0010
EAN/GTIN:
     4055516006905
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Easylan CS1OBCDCD0010 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 1 m Blau 1 St.

EasyLan DualBoot LED Patchkabel RJ45 S/FTP Kat.6 (Class E), mit saCon Stecker, LSOH, blau, 1 m

Verbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt
Kat.6, 500 MHz, halogenfrei, 1:1 Belegung
Mit Lichtidentifikation der saCon Stecker
Für den Einsatz in Büro, Industrie und Rechenzentren
Besonders robuster Kabelaufbau

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Übertragungsrate LAN: 1000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Übertragungsrate LAN:
1000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, Easylan, CS1OBCDCD0010, ethernetkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 4,01*
€ 5,56*
1
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,97*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,25*
€ 6,36*
1
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 9,33*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EasyLan
CPZLWLA1
€ 22,35*
Zubehör
EasyLan
CPZLWLA2
€ 48,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.