Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sacon 442601,025 Netzwerkkabel Grau 25 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sacon 442601,025 Netzwerkkabel Grau 25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Sacon 442601,025 Netzwerkkabel Grau 25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-3461591-MU
Hersteller:
     Sacon
Herst.-Nr.:
     442601,025
EAN/GTIN:
     4055516053084
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
SACON Patchkabel mit Lichtidentifikation
Das saCon Patchkabel ist besonders für den Einsatz in Büro, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden. Durch den besonders robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dass die elektrischen Übertragungsparameter nur durch extreme mechanische Belastungen beeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm (PiMf + Geflecht mit >65% Bedeckung) zusammen mit den 360° geschirmten RJ45 Steckern bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit.

Das patentierte Verfahren zur einfachen Zuordnung der Stecker zueinander erhöht die Betriebssicherheit erheblich, ein unbeabsichtigtes Ziehen der Patchleitungen wird nahezu ausgeschlossen.

Nach der Kontaktierung einer beliebigen Patchkabelseite mit dem Injektor leuchten die integrierten Leuchtdioden in den RJ45-Steckern.

Eine laufende Datenübertragung wird durch die Lichtidentifikation nicht beeinflusst!

Für die Dienstzuordnung können die RJ45-Stecker mit einem Farbclip gekennzeichnet werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
996 g
Merkmale
Kabellänge
25 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Kabelform
Flach
Leiterart
Mehrdrahtig
Kabel-Klasse
E
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.5
Frequenz
500 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, patchkabel cat 6e, netzwerkkabel, datenkabel, verbindungskabel, LAN-Kabel, ethernetkabel, kabel für netzwerke, netzwerkkonnektoren, routerkabel, netzleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,76*
€ 32,34*
€ 6,95*
ab € 27,90*
€ 37,41*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,90*
€ 41,46*
Lager 102
2
€ 4,95*
ab € 37,60*
€ 49,90*
€ 6,90*
ab € 40,09*
€ 52,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EasyLan
CPZLWLA1
€ 21,38*
Zubehör
EasyLan
CPZLWLA2
€ 48,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.