|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3461583-MU Herst.-Nr.: CS1OACDCD0025 EAN/GTIN: 4055516016324 |
| |
|
|  |  |
 | Easylan CS1OACDCD0025 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 2.5 m Grau 1 St.
EasyLan DualBoot LED Patchkabel RJ45 S/FTP Kat.6 (Class E), mit saCon Stecker, LSOH, grau, 2,5 m
Verbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt Kat.6, 500 MHz, halogenfrei, 1:1 Belegung Mit Lichtidentifikation der saCon Stecker Für den Einsatz in Büro, Industrie und Rechenzentren Besonders robuster Kabelaufbau
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 2.5 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Übertragungsrate LAN: 1000 MBit/s
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 2.5 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Übertragungsrate LAN: | 1000 MBit/s | Schirmung (Netzwerkkabel): | S/FTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |