Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, grün, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, grün, 1 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, grün, 1 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, grün, 1 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, grün, 1 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, grün, 1 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, grün, 1 m
Artikel-Nr.:
     102-3461523-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0347
EAN/GTIN:
     4052792078008
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Dieses mit Nylon ummantelte Daten-/Ladekabel mit USB-C Anschlüssen an beiden Enden ist ideal zum Laden, Synchronisieren und Übertragen von Daten zwischen USB-C Geräten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Umkartonbreite
380 mm
Umkartonhöhe
295 mm
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grün
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Nylon
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
35 g
Weitere Suchbegriffe: USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb verlängerung 1m, usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,91*
5 Tage
1662
1
€ 9,90*
ab € 1,27*
€ 1,91*
1
€ 6,78*
ab € 1,37*
€ 2,06*
Lager 102
20
1
€ 7,90*
ab € 1,46*
€ 2,26*
1
€ 5,50*
ab € 1,20*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0349
€ 1,39*
Sonstiges
LogiLink
CU0350
€ 1,81*
Sonstiges
LogiLink
CU0351
€ 2,09*
Sonstiges
LogiLink
CU0352
€ 1,39*
Sonstiges
LogiLink
CU0353
€ 1,68*
Sonstiges
LogiLink
CU0354
€ 2,09*
Sonstiges
LogiLink
CU0346
€ 1,39*
Sonstiges
LogiLink
CU0348
€ 2,09*
Sonstiges
LogiLink
CU0343
€ 1,39*
Sonstiges
LogiLink
CU0344
€ 1,68*
Sonstiges
LogiLink
CU0345
€ 2,19*
Sonstiges
LogiLink
CU0340
€ 1,39*
Sonstiges
LogiLink
CU0341
€ 1,68*
Sonstiges
LogiLink
CU0342
€ 2,10*
Sonstiges
LogiLink
CU0339
€ 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.