Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, rosa, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, rosa, 1 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, rosa, 1 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, rosa, 1 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, rosa, 1 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, rosa, 1 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, rosa, 1 m
Artikel-Nr.:
     102-3461520-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0344
EAN/GTIN:
     4052792077971
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Dieses mit Nylon ummantelte Daten-/Ladekabel mit USB-C Anschlüssen an beiden Enden ist ideal zum Laden, Synchronisieren und Übertragen von Daten zwischen USB-C Geräten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
295 mm
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Pink
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Nylon
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
35 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 1,11*
€ 1,76*
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,10*
€ 5,50*
ab € 1,17*
€ 2,70*
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,83*
Lager 102
101
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0349
€ 1,43*
Sonstiges
LogiLink
CU0350
€ 1,72*
Sonstiges
LogiLink
CU0351
€ 2,06*
Sonstiges
LogiLink
CU0352
€ 1,43*
Sonstiges
LogiLink
CU0353
€ 1,71*
Sonstiges
LogiLink
CU0354
€ 2,05*
Sonstiges
LogiLink
CU0346
€ 1,43*
Sonstiges
LogiLink
CU0347
€ 1,70*
Sonstiges
LogiLink
CU0348
€ 2,06*
Sonstiges
LogiLink
CU0343
€ 1,43*
Sonstiges
LogiLink
CU0345
€ 2,06*
Sonstiges
LogiLink
CU0340
€ 1,45*
Sonstiges
LogiLink
CU0341
€ 1,72*
Sonstiges
LogiLink
CU0342
€ 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.