Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, rosa, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, rosa, 0,5 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, rosa, 0,5 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, rosa, 0,5 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, rosa, 0,5 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, rosa, 0,5 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, rosa, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     102-3461519-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0343
EAN/GTIN:
     4052792077964
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Dieses mit Nylon ummantelte Daten-/Ladekabel mit USB-C Anschlüssen an beiden Enden ist ideal zum Laden, Synchronisieren und Übertragen von Daten zwischen USB-C Geräten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
295 mm
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Pink
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Nylon
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
26 g
Weitere Suchbegriffe: USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
819
1
€ 9,90*
ab € 1,14*
€ 1,70*
1
€ 6,78*
ab € 1,16*
€ 1,73*
1
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 2,26*
1
€ 5,50*
ab € 0,94*
€ 2,26*
Lager 102
24
1
€ 7,90*
ab € 2,62*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0349
€ 1,65*
Sonstiges
LogiLink
CU0350
€ 2,05*
Sonstiges
LogiLink
CU0351
€ 2,42*
Sonstiges
LogiLink
CU0352
€ 1,66*
Sonstiges
LogiLink
CU0353
€ 1,99*
Sonstiges
LogiLink
CU0354
€ 2,47*
Sonstiges
LogiLink
CU0346
€ 1,67*
Sonstiges
LogiLink
CU0347
€ 1,80*
Sonstiges
LogiLink
CU0348
€ 2,42*
Sonstiges
LogiLink
CU0344
€ 1,99*
Sonstiges
LogiLink
CU0345
€ 2,47*
Sonstiges
LogiLink
CU0340
€ 1,66*
Sonstiges
LogiLink
CU0341
€ 2,05*
Sonstiges
LogiLink
CU0342
€ 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.