Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, weiß, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, weiß, 1,5 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, weiß, 1,5 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, weiß, 1,5 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, weiß, 1,5 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, weiß, 1,5 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu C/M, Nylon-Ummantelung, 60W, weiß, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     102-3461518-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0342
EAN/GTIN:
     4052792077957
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB Verlängerung
Dieses mit Nylon ummantelte Daten-/Ladekabel mit USB-C Anschlüssen an beiden Enden ist ideal zum Laden, Synchronisieren und Übertragen von Daten zwischen USB-C Geräten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
295 mm
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Nylon
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
47 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,47*
1
€ 6,78*
ab € 1,65*
€ 2,48*
1
€ 5,50*
ab € 1,43*
€ 3,10*
1
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 3,41*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0333
€ 1,95*
Sonstiges
LogiLink
CU0349
€ 1,79*
Sonstiges
LogiLink
CU0353
€ 2,10*
Sonstiges
LogiLink
CU0346
€ 1,80*
Sonstiges
LogiLink
CU0343
€ 1,79*
Sonstiges
LogiLink
CU0344
€ 2,11*
Sonstiges
LogiLink
CU0345
€ 2,55*
Sonstiges
LogiLink
CU0341
€ 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.