Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu A/M, Nylon-Ummantelung, 60W, rosa, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu A/M, Nylon-Ummantelung, 60W, rosa, 1,5 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu A/M, Nylon-Ummantelung, 60W, rosa, 1,5 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu A/M, Nylon-Ummantelung, 60W, rosa, 1,5 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu A/M, Nylon-Ummantelung, 60W, rosa, 1,5 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu A/M, Nylon-Ummantelung, 60W, rosa, 1,5 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu A/M, Nylon-Ummantelung, 60W, rosa, 1,5 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu A/M, Nylon-Ummantelung, 60W, rosa, 1,5 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu A/M, Nylon-Ummantelung, 60W, rosa, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     102-3461506-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0325
EAN/GTIN:
     4052792077834
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Dieses mit Nylon ummantelte Daten-/Ladekabel ist ideal um Ihre USB-C-Geräte an Geräte mit Standard USB-A-Anschluss (z. B. Laptops, Festplatten, Netzteile, Wand-/Autoladegeräte) anzuschließen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
295 mm
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Pink
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Nylon
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
48 g
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,39*
1
€ 6,78*
ab € 1,57*
€ 2,40*
1
€ 5,50*
ab € 1,34*
€ 2,92*
1
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 3,25*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0329
€ 1,64*
Sonstiges
LogiLink
CU0330
€ 1,95*
Sonstiges
LogiLink
CU0331
€ 2,38*
Sonstiges
LogiLink
CU0332
€ 1,64*
Sonstiges
LogiLink
CU0333
€ 1,94*
Sonstiges
LogiLink
CU0334
€ 2,40*
Sonstiges
LogiLink
CU0326
€ 1,64*
Sonstiges
LogiLink
CU0327
€ 1,94*
Sonstiges
LogiLink
CU0328
€ 2,38*
Sonstiges
LogiLink
CU0323
€ 1,64*
Sonstiges
LogiLink
CU0324
€ 1,95*
Sonstiges
LogiLink
CU0320
€ 1,64*
Sonstiges
LogiLink
CU0321
€ 1,94*
Sonstiges
LogiLink
CU0322
€ 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.