Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu A/M, Nylon-Ummantelung, 60W, weiß, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu A/M, Nylon-Ummantelung, 60W, weiß, 1 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu A/M, Nylon-Ummantelung, 60W, weiß, 1 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu A/M, Nylon-Ummantelung, 60W, weiß, 1 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu A/M, Nylon-Ummantelung, 60W, weiß, 1 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu A/M, Nylon-Ummantelung, 60W, weiß, 1 m
LogiLink USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu A/M, Nylon-Ummantelung, 60W, weiß, 1 m
Artikel-Nr.:
     102-3461502-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0321
EAN/GTIN:
     4052792077797
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Dieses mit Nylon ummantelte Daten-/Ladekabel ist ideal um Ihre USB-C-Geräte an Geräte mit Standard USB-A-Anschluss (z. B. Laptops, Festplatten, Netzteile, Wand-/Autoladegeräte) anzuschließen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
295 mm
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Nylon
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
36 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,94*
€ 6,78*
ab € 1,26*
€ 1,96*
€ 5,50*
ab € 1,09*
€ 2,55*
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,63*
Lager 102
273
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0329
€ 1,64*
Sonstiges
LogiLink
CU0330
€ 1,95*
Sonstiges
LogiLink
CU0331
€ 2,38*
Sonstiges
LogiLink
CU0332
€ 1,64*
Sonstiges
LogiLink
CU0333
€ 1,94*
Sonstiges
LogiLink
CU0334
€ 2,40*
Sonstiges
LogiLink
CU0326
€ 1,64*
Sonstiges
LogiLink
CU0327
€ 1,94*
Sonstiges
LogiLink
CU0328
€ 2,38*
Sonstiges
LogiLink
CU0323
€ 1,64*
Sonstiges
LogiLink
CU0324
€ 1,95*
Sonstiges
LogiLink
CU0325
€ 2,39*
Sonstiges
LogiLink
CU0320
€ 1,64*
Sonstiges
LogiLink
CU0322
€ 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.