Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BT0069 Selfie-Stick Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3461500-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BT0069
EAN/GTIN:
     4052792075304
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Produktinformationen "Magnetischer, ausziehbarer Selfie-Stick, BT 5.0, MagSafe-kompatibel, 86 cm, schwarz" von LogiLink
Dieser vielseitige Selfie-Stick ist der ideale Begleiter für alle, die gerne unterwegs Fotos und Videos aufnehmen. Mit rutschfesten Griff und integrierter Aufnahmetaste bietet er optimalen Komfort und Kontrolle. Er ist kompatibel mit Smartphones von 4,1 bis 7 Zoll und lässt sich um 360° drehen, perfekt für Aufnahmen aus jedem Winkel. Die ausziehbare Stange erreicht eine Länge von bis zu 86 cm, ideal für Gruppenfotos oder atemberaubende Landschaftsaufnahmen. Dank der MagSafe-Kompatibilität und der abnehmbaren, kabellosen Fernbedienung wird das Fotografieren zum Kinderspiel. Die LED-Anzeige informiert über den Aufnahmemodus und den Ladezustand. Hergestellt aus einer robusten Aluminiumlegierung und ABS, ist dieser Selfie-Stick sowohl leicht als auch langlebig.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Geeignet für
Smartphone
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Höchstgewichtskapazität
300 kg
Bluetooth
Ja
Auslöser
Ja
Drehungswinkel
360 °
Maximale Bildschirmgröße
7 "
Teleskopisch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
227 g
Länge (max.)
1233 mm
Breite
300 mm
Höhe
300 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Polymer
Akku-/Batteriekapazität
55 mAh
Batteriereichweite
6 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: selfiehalter, selfiestab, selfiegriff, selfiestangen, fotoauslöser-stab, selfiearm, selfieverlängerung, fotostab, selfieschwenker, selfieauslöser-stab
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
575
€ 9,90*
ab € 16,34*
€ 22,29*
€ 5,50*
ab € 15,81*
€ 22,30*
€ 4,95*
ab € 17,95*
€ 25,27*
€ 6,78*
ab € 18,49*
€ 25,27*
Lager 102
7
€ 4,95*
ab € 21,64*
€ 29,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.