Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minix Mini PC Elite EU 715-AI Intel® Core™ Ultra 7 155H 4.8 GHz 32 GB RAM 1 TB SSD Intel Arc Graphics Win 11 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3461449-MU
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     Elite EU 715-AI
EAN/GTIN:
     4897016412202
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Minix Mini PC Elite EU 715-AI Intel® Core™ Ultra 7 155H 4.8 GHz 32 GB RAM 1 TB SSD Intel Arc Graphics Win 11 Pro Elite EU 715-AI

Minix Elite EU 715-AI Mini PC

Intel® Core™ Ultra 7 155H 16 Kern(e) / max. 4.8 GHz
Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB DDR5-RAM 5600 MHz
1 TB SSD
Intel Arc Graphics
Windows® 11 Pro

Intel® Core™ Ultra 7 155H CPU + Intel® AI Boost NPU für beschleunigte KI-Workloads.
Quad 4K@60Hz oder bis zu 8K@60Hz-Ausgabe über HDMI, DP, Thunderbolt 4 und USB-C.
Thunderbolt 4 (40 Gbit/s), USB-C 3.2 Gen 2x2 und mehrere USB-A 3.2 Gen 2 für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung.
Dual 2,5G LAN + Wi-Fi 6E (Wi-Fi 7 Ready) für ultraschnelle Vernetzung mit geringer Latenz.
Unterstützt bis zu 96 GB DDR5-5600 MHz, zwei PCIe 4.0 SSD-Steckplätze mit bis zu 8 TB.
Kompakte 140-mm-Größe mit VESA-Halterung für platzsparende Installation.
Vorinstalliertes Windows 11 Pro (mehrsprachige Unterstützung) + Kensington-Schloss-Steckplatz.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 96 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 5600 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.3 · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 772 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 100 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: Elite EU715-AI · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): Arc Graphics · Produktabmessung, Breite: 138.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 39.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm · Prozessor: Intel® Core™ Ultra 7 155H · Prozessor / Anzahl Kerne: 16 x · Prozessor / Cache: 24 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: 155H · Prozessor / Serie: Intel® Core™ Ultra 7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.8 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt: 2.5 GHz · Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt: 2.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.8 GHz · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,HDMI®,USB-C® (DP Alt Mode),Thunderbolt 4,USB-C® (USB 3.2 Gen 2x2),USB-A (USB 3.2 Gen 2),Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s),Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth®,Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Thunderbolt: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten · basierend auf folgendem Basismodell (CTO): Elite EU715-AI

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
39.5 mm
Produktabmessung, Breite:
138.8 mm
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: Thunderbolt:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
16 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | HDMI® | USB-C® (DP Alt Mode) | Thunderbolt 4 | USB-C® (USB 3.2 Gen 2x2) | USB-A (USB 3.2 Gen 2) | Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s) | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ Ultra 7
Arbeitsspeicher / Takt:
5600 MHz
Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt:
2.5 GHz
Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt:
2.5 GHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.8 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
100 W
Prozessor:
Intel® Core™ Ultra 7 155H
Prozessor / Taktfrequenz:
3.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
96 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
basierend auf folgendem Basismodell (CTO):
Elite EU715-AI
Modell PCs:
Elite EU715-AI
On-Board Grafikadapter (Modell):
Arc Graphics
Prozessor / Model:
155H
Gewicht:
772 g
Prozessor / Cache:
24 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, MiniX Komplettsysteme, MiniX Systeme, komplett-pc, Minix, Elite EU 715-AI, HTPC, PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 741,44*
€ 1.087,83*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 993,78*
€ 1.106,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,35*
€ 1.316,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,64*
€ 1.297,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.046,43*
€ 1.245,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,78*
€ 1.182,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.