Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ODYS MP-X10 WEISS MP3-PLAYER 1 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-345892-BP
Hersteller:  Odys
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4260087126130
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
Artikeltext: ODYS MP-X10L 1GB 1,5"" Farbdisplay Foto- und Video-Wiedergabe Eingebautes Radio Kompakter Musik-Player mit Farbdisplay und eingebautem Radio. Ausstattung: ID3-Tag Anzeige Li-Ion Akku Equalizer USB 2.0 Repeat-Funktion. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 90 x 40 x 7.5 mm Farbe: Weiß Gewicht: 43 g Schnittstelle(n): USB 2.0 Speicherkapazität: 1 GB Wiedergabeformate: MP3WMAWAVJPEGGIF. Lieferumfang: USB-Kabel Kopfhörer 3,5 mm Adapter Tasche und Anleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: USB-Kabel Kopfhörer 3,5 mm Adapter Tasche und Anleitung. . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Portable Audio / MP3 > MP3 / Multimedia-Player
Weitere Suchbegriffe: ODYS MP-X10 WEISS MP3-PLAYER 1 GB
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 33,58*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
DNT
k.A.
€ 20,97*
€ 24,95
Sonstiges
Hama
AS-63
€ 26,93*
€ 32,05
Sonstiges
Hama
k.A.
€ 12,57*
€ 14,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG