Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
ODYS MP-X10 SCHWARZ MP3-PLAYER 2 GB
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
DCI
Conrad
Artikel-Nr.:
102-345889-BP
Hersteller:
Odys
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
4260087126116
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
Artikeltext: ODYS MP-X10 2GB 2 GB Speicher MP3, Foto und Video-Wiedergabe Einebautes Radio Kompakter Musik-Player mit Farbdisplay und eingebautem Radio. Ausstattung: ID3-Tag Equalizer USB 2.0 Repeat-Funktion Titelanzeige Inkl. Tasche und Ladegeräte Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 90 x 40 x 7.5 mm Farbe: Schwarz Gewicht: 43 g Schnittstelle(n): USB 2.0 Speicherkapazität: 2 GB Wiedergabeformate: MP3
WMA
WAV
JPEG
GIF. Lieferumfang: USB-Kabel Kopfhörer 3,5 mm Adapter Tasche und Anleitung Ladegerät. 1 St. Systemvoraussetzungen: USB-Kabel Kopfhörer 3,5 mm Adapter Tasche und Anleitung Ladegerät . .
... >
23 - Audio / Video / Empfangstechnik
>
Portable Audio / MP3
>
MP3 / Multimedia-Player
Weitere Suchbegriffe:
ODYS MP-X10 SCHWARZ MP3-PLAYER 2 GB
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 12 Tage
Versand
Netto
Conrad
1 Tag
€ 4,16*
€ 43,44*
buero2b_IT_com
12 Tage
€ 6,45*
€ 49,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Conrad
Versand
von Conrad
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Conrad
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bestmedia mini SD-CARD 1GB (177132)
BestMedia
177132
€ 12,32*
€ 14,66
Ähnlich
Bestmedia mini SD-CARD 2GB "PLATINUM" (177133)
BestMedia
177133
€ 11,56*
€ 13,76
Ähnlich
Bestmedia mini SD-CARD 512MB (177131)
BestMedia
177131
€ 11,84*
€ 14,09
Ähnlich
Bluetooth Audio Receiver Set (20012)
Anubis
20012
€ 26,51*
€ 31,55
Ähnlich
HP Photosmart Pro B9180 28ppm 4800dpi A3 (Q5736A#ACT)
HP
Q5736A#ACT
€ 523,69*
€ 623,19
Ähnlich
Kyocera TK-710 Toner für FS-9130DN/ 9530 (1T02G10EU0)
Kyocera
1T02G10EU0
€ 131,30*
€ 156,25
Ähnlich
Mailbox MT-710 für DF-710 (1203J20UN0)
Kyocera
1203J20UN0
€ 591,71*
€ 704,13
Ähnlich
SP/KYO Drum Kit DK-23 FS-1750 (5PLPX83APKX)
Kyocera
5PLPX83APKX
€ 154,90*
€ 184,33
Ähnlich
SP/KYO Drum Kit DK-61 f FS-3800 (5PLPXZ8APKX)
Kyocera
5PLPXZ8APKX
€ 199,70*
€ 237,64
Ähnlich
Targus Keypad/Wless and Mouse Combo (PAKP003Y01E)
Targus
PAKP003Y01E
€ 32,16*
€ 38,27
Ähnlich
TFT 17 S1701SH-BK 5ms 1000:1 300cd DVI (S1701SH-BK)
k.A.
S1701SH-BK
€ 233,05*
€ 277,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG