Gewicht und Abmessungen | Breite | 138 mm |
 | Tiefe | 140 mm |
 | Höhe | 39.5 mm |
 | Gewicht | 772 g |
 | Verpackungsbreite | 200 mm |
 | Verpackungstiefe | 200 mm |
 | Verpackungshöhe | 125 mm |
 | Paketgewicht | 1770 g |
Design | Gehäusetyp | Mini PC |
 | Produktfarbe | Schwarz |
 | VESA-Halterung | Ja |
 | Kabelsperre-Slot | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Leistungen | Produkttyp | Mini-PC |
 | Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
 | BIOS-Typ | UEFI AMI |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
 | Speichermedien | SSD |
 | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
 | Anzahl SSD installiert | 1 |
 | SSD Speicherkapazität | 512 GB |
 | SSD Schnittstelle | PCI Express |
 | NVMe | Ja |
 | SSD-Formfaktor | M.2 |
 | M.2 SSD- Größe | 2230 (22 x 30 mm) |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
 | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics |
 | Getrennter GPU-Hersteller | Intel |
 | Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
 | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | HDMI |
 | VESA-Halterung enthalten | Ja |
 | Betriebsanleitung | Ja |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
 | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessor | 125H |
 | Anzahl Prozessorkerne | 14 |
 | Prozessor-Threads | 18 |
 | Prozessor Boost-Frequenz | 4.5 GHz |
 | Leistungskerne | 4 |
 | Effiziente Kerne | 8 |
 | Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4.5 GHz |
 | Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3.6 GHz |
 | Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2.5 GHz |
 | Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1.2 GHz |
 | Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 700 GHz |
 | Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 700 MHz |
 | Prozessor-Cache | 18 MB |
 | Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
 | Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
 | Grundleistung des Prozessors | 28 W |
 | Maximale Turboleistung | 115 W |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | WLAN | Ja |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 2500 Mbit/s |
 | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
 | Bluetooth | Ja |
 | Bluetooth-Version | 5.3 |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
 | RAM-Speicher maximal | 96 GB |
 | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
 | Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
 | Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |