Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple USB-Kabel B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) USB-C® Stecker, Apple Lightning Stecker 2.00 m Weiß MW2R3ZM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3456318-MU
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MW2R3ZM/A-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Apple USB-Kabel B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker 2.00 m Weiß MW2R3ZM/A-B

Apple MW2R3ZM/A Lightning-Kabel 2 m Weiß B-Ware

2 m
USB C Gerade Männlich
Lightning Gerade Männlich
Weiß

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C®,Apple Lightning · Anschlüsse: USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Art: Datenkabel,Ladekabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf Apple Lightning · Weitere technische Daten: Anschluss 1: USB C
Anschluss 2: Lightning
Kompatibilität: iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone SE (3rd gen)
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11
iPhone SE (2nd gen)
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone SE (1st gen)
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPod touch (7th gen)
iPod touch (6th gen)
iPod touch (5th gen)
iPod nano (7th gen)
iPad Pro 13″ (M4)
iPad Pro 12.9” (6th gen)
iPad Pro 12.9” (5th gen)
iPad Pro 12.9” (4th gen)
iPad Pro 12.9” (3rd gen)
iPad Pro 12.9” (2nd gen)
iPad Pro 12.9” (1st gen)
iPad Pro 11″ (M4)
iPad Pro 11” (4th gen)
iPad Pro 11” (3rd gen)
iPad Pro 11” (2nd gen)
iPad Pro 11” (1st gen)
iPad Pro 10.5”
iPad Pro 9.7”
iPad Air 13″ (M2)
iPad Air 11″ (M2)
iPad Air (5th gen)
iPad Air (4th gen)
iPad Air (3rd gen)
iPad Air 2
iPad Air (1st gen)
iPad (10th gen)
iPad (9th gen)
iPad (8th gen)
iPad (7th gen)
iPad (6th gen)
iPad (5th gen)
iPad (4th gen)
iPad mini (6th gen)
iPad mini (5th gen)
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPad mini (1st gen)
Ursprungsland: China,Thailand

Lieferumfang:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung

Hinweis:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)
Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Art:
Datenkabel | Ladekabel
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Kabel-Anwendung:
iPad/iPhone/iPod
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | Apple Lightning Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf Apple Lightning
Zustandsbeschreibung:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch generalüberholt.
Anschluss-Typ:
USB-C® | Apple Lightning
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iphone datenkabel 2m, usb anschlusskabel, Apple, MW2R3ZM/A-B, MW2R3ZM/A, usb host kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.