Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple USB-Kabel B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) USB-C® Stecker, Apple Lightning Stecker 2.00 m Weiß MQGH2ZM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3456316-MU
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQGH2ZM/A-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Apple USB-Kabel B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker 2.00 m Weiß MQGH2ZM/A-B

USB-C® to Lightning Cable (2 m) B-Ware

Von Apple entwickelt
Tiefe, satte Bässe
Vor Schweiß und Wasser geschützt
Wiedergabe von Musik und Videos steuern
Anrufe annehmen und beenden

Verbinde dein iPhone, dein iPad oder deinen iPod per Lightning Anschluss mit deinem USB‑C oder Thunderbolt 3 (USB‑C) fähigen Mac zum Synchronisieren und Aufladen oder mit deinem USB‑C fähigen iPad zum Aufladen.

Du kannst dieses Kabel auch mit deinem Apple 18W, 20W, 29W, 30W, 61W, 87W oder 96W USB‑C Power Adapter verwenden, um deine iOS Geräte zu laden. Und du kannst sogar die Schnellladefunktion auf bestimmten iPhone und iPad Modellen nutzen.

Ausstattung:
Verbinde dein iPhone, dein iPad oder deinen iPod per Lightning Anschluss mit deinem USB‑C oder Thunderbolt 3 (USB‑C) fähigen Mac zum Synchronisieren und Aufladen oder mit deinem USB‑C fähigen iPad zum Aufladen.

Du kannst dieses Kabel auch mit deinem Apple 18W, 20W, 29W, 30W, 61W, 87W oder 96W USB‑C Power Adapter verwenden, um deine iOS Geräte zu laden. Und du kannst sogar die Schnellladefunktion auf bestimmten iPhone und iPad Modellen nutzen.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C®,Apple Lightning · Anschlüsse: USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Art: Datenkabel,Ladekabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Passend für Apple-Gerätetyp: iPad,iPhone,iPod · Verbindungsart: USB-C® auf Apple Lightning · Weitere technische Daten: Kompatibilität:
iPhone Modelle: iPhone 14 Pro;iPhone 14 Pro Max;iPhone 14;iPhone 14 Plus;iPhone 13 Pro;iPhone 13 Pro Max;iPhone 13 mini;iPhone 13;iPhone SE (3. Generation);iPhone 12 Pro;iPhone 12 Pro Max;iPhone 12 mini;iPhone 12;iPhone 11 Pro;iPhone 11 Pro Max;iPhone 11;iPhone SE (2. Generation);iPhone XS;iPhone XS Max;iPhone XR;iPhone X;iPhone 8;iPhone 8 Plus;iPhone 7;iPhone 7 Plus;iPhone 6s;iPhone 6s Plus;iPhone 6;iPhone 6 Plus;iPhone SE (1. Generation);iPhone 5s;iPhone 5c;iPhone 5
iPad Modelle: 12,9" iPad Pro (2. Generation);12,9" iPad Pro (1. Generation);10,5" iPad Pro;9,7" iPad Pro;iPad Air (3. Generation);iPad Air 2;iPad Air (1. Generation);iPad (9. Generation);iPad (8. Generation);iPad (7. Generation);iPad (6. Generation);iPad (5. Generation);iPad mini (5. Generation);iPad mini 4;iPad mini 3;iPad mini 2;iPad mini (1. Generation)
iPod Modelle: iPod touch (7. Generation);iPod touch 6. Generation

Lieferumfang:
Apple USB-C® auf Lightning Kabel (2 m),B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung

Systemvoraussetzungen:
Kompatibel mit allen Geräten mit Lightning Connector, die iOS 10 oder neuer unterstützen, einschließlich iPod touch, iPad und iPhone.

Hinweis:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)
Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Art:
Datenkabel | Ladekabel
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für Apple-Modell:
iPad Pro 12.9 (5. Generation) | iPad Pro 12.9 (4. Generation) | iPad Pro 12.9 (3.Generation) | iPad Pro 11 (3. Generation) | iPad Pro 11 (2. Generation) | iPad Pro 11 (1. Generation) | iPad Air (4. Generation) | MacBook Air
Passend für Apple-Gerätetyp:
iPad | iPhone | iPod
Kabel-Anwendung:
iPad/iPhone/iPod
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | Apple Lightning Stecker
Trageart (Kopfhörer):
In Ear
Gerätesteuerung (Kopfhörer):
Apple
Passend für (Geräte):
iPhone | iPad
Verbindungsart:
USB-C® auf Apple Lightning
Zustandsbeschreibung:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch generalüberholt.
Übertragungsart (Kopfhörer):
kabelgebunden
Anschluss-Typ:
USB-C® | Apple Lightning
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iphone datenkabel 2m, usb anschlusskabel, Apple, MQGH2ZM/A-B, USB-C - Lightning (2m), usb host kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.