Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple USB-Ladekabel B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 1 m Weiß MW493ZM/A-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3456314-MU
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MW493ZM/A-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Apple USB-Ladekabel B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1 m Weiß MW493ZM/A-B

Apple 60W USB‑C Ladekabel (1 m) B-Ware

Ideal zum Laden, Synchronisieren und Übertragen von Daten zwischen USB‑C Geräten
Unterstützt Laden mit bis zu 60 Watt und überträgt Daten mit USB 2 Raten
B-Ware: Beschädigte Verpackung

Dieses 1 m lange gewebte Ladekabel mit USB‑C Anschlüssen an beiden Enden ist ideal zum Laden, Synchronisieren und Übertragen von Daten zwischen USB‑C Geräten. Es unterstützt Laden mit bis zu 60 Watt und überträgt Daten mit USB 2 Raten. Kombiniere das USB‑C Ladekabel mit einem kompatiblen USB‑C Netzteil, um deine Geräte einfach an einer Steckdose zu laden, und nutze die Möglichkeit zum schnellen Laden. USB‑C Netzteil separat erhältlich.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Art: Ladekabel · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1 m · Maximale Leistung: 60 W @ 20 V / 3.0 A · Passend für Apple-Gerätetyp: iPhone,iPad,iPad Pro,MacBook,iMac,Mac mini,MacPro · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Lieferumfang:
Apple 60W USB‑C Ladekabel (1 m),B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung

Systemvoraussetzungen:
Mac Modelle mit USB-C, auf denen macOS Monterey 12.6 oder neuer läuft.,iPad Modelle mit USB-C, auf denen iPadOS 16.4 oder neuer läuft.,iPhone Modelle mit USB-C, auf denen iOS 17 oder neuer läuft.

Hinweis:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)
Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1 m
Kabel-Art:
Ladekabel
Kabel-Ausführung:
Ladekabel
Gesprächsmanagement:
Ja (wenn vom Telefon unterstützt)
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für Apple-Gerätetyp:
iPhone | iPad | iPad Pro | MacBook | iMac | Mac mini | MacPro
Kabel-Anwendung:
USB-C®
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Tragevariante Hörer:
In Ear
Trageart (Kopfhörer):
In Ear
Audiokanäle:
Stereo
Maximale Leistung:
60 W @ 20 V / 3.0 A
Steckerausführung:
gerade
Gerätesteuerung (Kopfhörer):
Apple
Passend für (Geräte):
iOS | MacBook | iPad | iPhone | iMac
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Strom-Versorgung:
USB (integriert)
Zustandsbeschreibung:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch generalüberholt.
Übertragungsart (Kopfhörer):
kabelgebunden
Anschluss-Typ:
USB-C®
Modell Kopfhörer:
EarPods
Produkt-Art:
USB-Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Apple, MW493ZM/A-B, MW493ZM/A, usb host kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.