Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple USB-Kabel B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) USB 2.0 USB-A Stecker, Apple Lightning Stecker 1.00 m Weiß M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3456313-MU
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MUQW3ZM/A-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Apple USB-Kabel B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) USB 2.0 USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker 1.00 m Weiß MUQW3ZM/A-B

Lightning auf USB Kabel (1 m) B-Ware

Beidseitig verwendbar

Dieses USB 2 Kabel verbindet dein Gerät mit Lightning Anschluss zum Synchronisieren und Laden mit dem USB Anschluss deines Computers. Oder du kannst es an den Apple USB Power Adapter anschließen, für einfaches Laden über eine Steckdose.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Art: Datenkabel,Ladekabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Passend für Apple-Gerätetyp: iPhone,iPad,iPad Pro,MacBook,iMac,Mac mini,iPod · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf Apple Lightning

Lieferumfang:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung

Hinweis:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)
Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Art:
Datenkabel | Ladekabel
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für Apple-Modell:
iPhone 15 Plus | iPhone 15 | iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 | iPhone 14 Plus
Passend für Apple-Gerätetyp:
iPhone | iPad | iPad Pro | MacBook | iMac | Mac mini | iPod
Kabel-Anwendung:
iPad/iPhone/iPod
Anschlüsse:
USB-A Stecker | Apple Lightning Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf Apple Lightning
Spezifikation:
USB 2.0
Zustandsbeschreibung:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch generalüberholt.
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Produkt-Art:
USB-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.