Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple USB-Kabel B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) USB-C® Stecker, Apple Lightning Stecker 1.00 m Weiß MUQ93ZM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3456311-MU
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MUQ93ZM/A-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Apple USB-Kabel B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker 1.00 m Weiß MUQ93ZM/A-B

USB‑C auf Lightning Kabel (1 m) B-Ware

Beidseitig verwendbar

Verbinde dein Gerät mit Lightning Anschluss zum Synchronisieren und Aufladen mit deinem USB‑C oder Thunderbolt 3 (USB‑C) fähigen Gerät oder zum Laden mit deinem USB‑C fähigen iPad.

Du kannst dieses Kabel auch mit deinem Apple 18W, 20W, 29W, 30W, 61W, 87W oder 96W USB‑C Power Adapter verwenden, um deine iOS Geräte zu laden. Und du kannst sogar die Schnellladefunktion auf bestimmten iPhone und iPad Modellen nutzen.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C®,Apple Lightning · Anschlüsse: USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Art: Datenkabel,Ladekabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Passend für Apple-Gerätetyp: iPhone,iPad,iPad Pro,iMac,iPod · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf Apple Lightning

Lieferumfang:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung

Hinweis:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)
Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Art:
Datenkabel | Ladekabel
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für Apple-Modell:
iPhone 15 Plus | iPhone 15 | iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 | iPhone 14 Plus
Passend für Apple-Gerätetyp:
iPhone | iPad | iPad Pro | iMac | iPod
Kabel-Anwendung:
iPad/iPhone/iPod
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | Apple Lightning Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf Apple Lightning
Zustandsbeschreibung:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch generalüberholt.
Anschluss-Typ:
USB-C® | Apple Lightning
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb anschlusskabel, Apple, MUQ93ZM/A-B, USB‑C to Lightning, MU2G3, usb host kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.