Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple USB-Kabel B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) USB-C® Stecker, USB-C® 1.00 m Weiß MM093ZM/A-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3456310-MU
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MM093ZM/A-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Apple USB-Kabel B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) USB-C® Stecker,USB-C® 1.00 m Weiß MM093ZM/A-B

Apple USB-C® Charge Cable 1M B-Ware

Apple USB-C® Charge Cable 1M

Ausstattung:
Apple USB-C® Charge Cable 1M

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C®,Apple Lightning · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Art: Datenkabel,Ladekabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Passend für Apple-Gerätetyp: iPad,iPhone,iPod,iMac,MacBook,MacPro · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Lieferumfang:
Apple USB‑C Ladekabel (1 m),B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung

Hinweis:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)
Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Art:
Datenkabel | Ladekabel
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für Apple-Modell:
iPad Pro 11 | iPad Pro 12.9 (3.Generation) | iPad Air 10.9 (2020)
Passend für Apple-Gerätetyp:
iPad | iPhone | iPod | iMac | MacBook | MacPro
Kabel-Anwendung:
iPad/iPhone/iPod
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | USB-C®
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Zustandsbeschreibung:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch generalüberholt.
Anschluss-Typ:
USB-C® | Apple Lightning
Produkt-Art:
USB-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.