Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple USB-Kabel B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) USB-C® Stecker, Apple Lightning Stecker 1.00 m Weiß MM0A3ZM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3456307-MU
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MM0A3ZM/A-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Apple USB-Kabel B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker 1.00 m Weiß MM0A3ZM/A-B

Apple USB‑C auf Lightning Kabel (1 m) B-Ware

Verbinde dein iPhone, dein iPad oder deinen iPod per Lightning Anschluss mit deinem USB‑C oder Thunderbolt 3 (USB‑C) fähigen Mac zum Synchronisieren und Aufladen oder mit deinem USB‑C fähigen iPad zum Aufladen.

Du kannst dieses Kabel auch mit deinem Apple 18W, 20W, 29W, 30W, 61W, 87W oder 96W USB‑C Power Adapter verwenden, um deine iOS Geräte zu laden. Und du kannst sogar die Schnellladefunktion auf bestimmten iPhone und iPad Modellen nutzen.

Ausstattung:
Verbinde dein iPhone, dein iPad oder deinen iPod per Lightning Anschluss mit deinem USB‑C oder Thunderbolt 3 (USB‑C) fähigen Mac zum Synchronisieren und Aufladen oder mit deinem USB‑C fähigen iPad zum Aufladen.

Du kannst dieses Kabel auch mit deinem Apple 18W, 20W, 29W, 30W, 61W, 87W oder 96W USB‑C Power Adapter verwenden, um deine iOS Geräte zu laden. Und du kannst sogar die Schnellladefunktion auf bestimmten iPhone und iPad Modellen nutzen.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C®,Apple Lightning · Anschlüsse: USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Art: Datenkabel,Ladekabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Passend für Apple-Gerätetyp: iPad,iPhone,iPod,iMac,MacBook,MacPro · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf Apple Lightning

Lieferumfang:
Apple USB-C® auf Lightning Kabel,B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung

Hinweis:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)
Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Art:
Datenkabel | Ladekabel
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für Apple-Modell:
AirPods | iPad 9.7 (März 2017) | iPad 9.7 (März 2018) | iPad 10.2 (2019) | iPad Air | iPad Air 2 | iPad Air 10.5 | iPad mini
Passend für Apple-Gerätetyp:
iPad | iPhone | iPod | iMac | MacBook | MacPro
Kabel-Anwendung:
iPad/iPhone/iPod
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | Apple Lightning Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf Apple Lightning
Zustandsbeschreibung:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch generalüberholt.
Anschluss-Typ:
USB-C® | Apple Lightning
Produkt-Art:
USB-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.