Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple USB-Kabel B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) USB 2.0 USB-A Stecker, Apple Lightning Stecker 1.00 m Weiß M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3456305-MU
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MD818ZM/A-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Apple USB-Kabel B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) USB 2.0 USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker 1.00 m Weiß MD818ZM/A-B

Apple Anschlusskabel Lightning auf USB 1m B-Ware

Zum Laden und Synchronisieren von iPad, iPod und iPhone mit Lightning-Anschluss
Ideal als Zweit- oder Ersatzkabel

Mit dem Lightning auf USB Kabel kannst du dein iPhone oder deinen iPod mit Lightning Connector zum Aufladen oder Synchronisieren an einen Mac oder Windows PC anschließen. Dieses USB 2.0 Kabel verbindet das iPhone oder den iPod zum Synchronisieren oder Laden mit dem USB Anschluss des Computers oder zum Aufladen der Batterie mit dem Apple USB Netzteil über die Wandsteckdose.

Ausstattung:
Lightning ist beidseitig verwendbar. Das Kabel kann also nicht falsch eingesteckt werden.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Art: Datenkabel,Ladekabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Passend für Apple-Gerätetyp: iPod,iPhone,iPad · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf Apple Lightning

Lieferumfang:
Apple Lightning auf USB-Kabel,B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung

Hinweis:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)
Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Art:
Datenkabel | Ladekabel
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für Apple-Modell:
iPhone 5 | iPhone 5C | iPhone 5S | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 6S | iPhone 6S Plus | iPhone SE (1.Generation)
Passend für Apple-Gerätetyp:
iPod | iPhone | iPad
Kabel-Anwendung:
iPad/iPhone/iPod
Anschlüsse:
USB-A Stecker | Apple Lightning Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf Apple Lightning
Spezifikation:
USB 2.0
Zustandsbeschreibung:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch generalüberholt.
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Produkt-Art:
USB-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.