Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple USB-Ladekabel B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 2.00 m Weiß MU2G3ZM/A-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3456304-MU
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MU2G3ZM/A-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Apple USB-Ladekabel B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 2.00 m Weiß MU2G3ZM/A-B

Apple 240W USB‑C Ladekabel (2 m) B-Ware

Ideal zum Laden, Synchronisieren und Übertragen von Daten zwischen USB‑C Geräten
Unterstützt Laden mit bis zu 240 Watt und überträgt Daten mit USB 2 Raten
B-Ware: Beschädigte Verpackung

Dieses 2 Meter lange gewebte Ladekabel mit USB‑C Anschlüssen an beiden Enden ist ideal zum Laden, Synchronisieren und Übertragen von Daten zwischen USB‑C Geräten. Es unterstützt Laden mit bis zu 240 Watt und überträgt Daten mit USB 2 Raten. Kombiniere das USB‑C Ladekabel mit einem kompatiblen USB‑C Netzteil, um deine Geräte schnell und einfach über eine Steckdose zu laden und die Schnelllade­funktion zu nutzen. USB‑C Netzteil separat erhältlich.

Ausstattung:
Verbinde dein iPhone, dein iPad oder deinen iPod per Lightning Anschluss mit deinem USB‑C oder Thunderbolt 3 (USB‑C) fähigen Mac zum Synchronisieren und Aufladen oder mit deinem USB‑C fähigen iPad zum Aufladen.

Du kannst dieses Kabel auch mit deinem Apple 18W, 20W, 29W, 30W, 61W, 87W oder 96W USB‑C Power Adapter verwenden, um deine iOS Geräte zu laden. Und du kannst sogar die Schnellladefunktion auf bestimmten iPhone und iPad Modellen nutzen.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Art: Ladekabel · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Maximale Leistung: 240 W @ 48V / 5A · Passend für Apple-Gerätetyp: iPhone,iPad,iPad Pro,iMac,MacBook · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Lieferumfang:
Apple 240W USB‑C Ladekabel (2 m),B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung

Hinweis:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)
Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Art:
Ladekabel
Kabel-Ausführung:
Ladekabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für Apple-Modell:
iPad Pro 12.9 (6. Generation) | iPad Pro 12.9 (5. Generation) | iPad Pro 12.9 (4. Generation) | iPad Pro 12.9 (3.Generation) | iPad Pro 11 (4. Generation) | iPad Pro 11 (3. Generation) | iPad Pro 11 (2. Generation) | iPad Pro 11 (1. Generation)
Passend für Apple-Gerätetyp:
iPhone | iPad | iPad Pro | iMac | MacBook
Kabel-Anwendung:
USB-C®
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Maximale Leistung:
240 W @ 48V / 5A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Zustandsbeschreibung:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch generalüberholt.
Anschluss-Typ:
USB-C®
Produkt-Art:
USB-Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Apple, MU2G3ZM/A-B, 240 W USB-C Charge Cable (2 m), MQGH2, usb host kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.