Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple USB-Kabel B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) USB-C® Stecker, Apple Lightning Stecker 1.00 m Weiß MX0K2ZM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3456303-MU
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MX0K2ZM/A-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Apple USB-Kabel B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker 1.00 m Weiß MX0K2ZM/A-B

USB‑C auf Lightning Kabel (1 m) B-Ware

Zum Laden und Synchronisieren von iPad, iPod und iPhone mit Lightning-Anschluss
Ideal als Zweit- oder Ersatzkabel

Verbinde dein iPhone, dein iPad oder deinen iPod mit Lightning Connector mit deinem USB‑C oder Thunderbolt 3 (USB‑C) fähigen Mac zum Synchronisieren und Aufladen.

Du kannst dieses Kabel auch mit einem Apple 29W, 30W, 61W oder 87W USB‑C Power Adapter verwenden, um dein iOS Gerät zu laden. Und beim iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR sowie bei ausgewählten iPad Pro Modellen sogar die Schnellladefunktion nutzen.

Ausstattung:
Lightning ist beidseitig verwendbar. Das Kabel kann also nicht falsch eingesteckt werden.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C®,Apple Lightning · Anschlüsse: USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Art: Datenkabel,Ladekabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Passend für Apple-Gerätetyp: iPad,iPhone,iPod,MacBook · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf Apple Lightning

Lieferumfang:
USB‑C auf Lightning Kabel (1 m),B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung

Hinweis:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)
Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Art:
Datenkabel | Ladekabel
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für Apple-Modell:
AirPods | iPad 9.7 (März 2017) | iPad 9.7 (März 2018) | iPad 10.2 (2019) | iPad Air | iPad Air 2 | iPad Air 10.5 | iPad mini
Passend für Apple-Gerätetyp:
iPad | iPhone | iPod | MacBook
Kabel-Anwendung:
iPad/iPhone/iPod
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | Apple Lightning Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf Apple Lightning
Zustandsbeschreibung:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch generalüberholt.
Anschluss-Typ:
USB-C® | Apple Lightning
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb anschlusskabel, Apple, MX0K2ZM/A-B, iPhone5, iPodtouch5.Generation, iPodnano7.Generation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.